Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 basic M-CUBE®
Visseuse-perceuse Li-Ion 18 V ABS 18 basic
VISSEUSE-PERC LI-ION 18V ABS18 BASIC
Art. N° 5701408004
EAN 4061975268181
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Aucun signe de fatigue lors de l'utilisation grâce à une conception légère et compacte
- Surveillance continue et arrêt anticipé du moteur en cas de blocage, surcharge et surchauffe
- Serrage sans jeu des outils à l'aide du mandrin de serrage en métal avec cliquet et fonction de verrouillage, adapté aux mèches avec queue de 1,5 à 13 mm
- Comprend une lumière LED pour un éclairage direct de la zone de travail
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 18 V/DC |
Vitesse à vide 1-2 min./max. | 0-500 / 0-1600 tr/min |
Couple de serrage vissage dur/tendre max. | 50 / 25 Nm |
Ouverture du mandrin min./max. | 1,5-13 mm |
Emmanchement du mandrin | 1/2pouce x 20 UNF |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Capacité de la batterie | 2 Ah |
Diamètre de perçage acier max. | 10 mm |
Diamètre de perçage max. recommandé dans le métal | 10 mm |
Diamètre de vis max. | 8 mm |
Longueur | 186 mm |
Hauteur | 243 mm |
Poids de la machine avec batterie | 1,6 kg |
ALVEOLE COFFRET VISSEUSE ABS 18 BASIC
VISSEUSE-PERCEUSE ABS 18 BASIC SANS BAT.
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!