Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Accu klopboor-/schroefmachine ABS 18 POWER COMBI - ACCU-KLOPBRSCHRMACH ABS-18-PWR-CMB-2X5AH Accu klopboor-/schroefmachine ABS 18 POWER COMBI - ACCU-KLOPBRSCHRMACH ABS-18-PWR-CMB-2X5AH Accu klopboor-/schroefmachine ABS 18 POWER COMBI - ACCU-KLOPBRSCHRMACH ABS-18-PWR-CMB-2X5AH Accu klopboor-/schroefmachine ABS 18 POWER COMBI - ACCU-KLOPBRSCHRMACH ABS-18-PWR-CMB-2X5AH Accu klopboor-/schroefmachine ABS 18 POWER COMBI - ACCU-KLOPBRSCHRMACH ABS-18-PWR-CMB-2X5AH Accu klopboor-/schroefmachine ABS 18 POWER COMBI - ACCU-KLOPBRSCHRMACH ABS-18-PWR-CMB-2X5AH Accu klopboor-/schroefmachine ABS 18 POWER COMBI - ACCU-KLOPBRSCHRMACH ABS-18-PWR-CMB-2X5AH Accu klopboor-/schroefmachine ABS 18 POWER COMBI - ACCU-KLOPBRSCHRMACH ABS-18-PWR-CMB-2X5AH
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/2DwOm99uwx0

Accu klopboor-/schroefmachine ABS 18 POWER COMBI - ACCU-KLOPBRSCHRMACH ABS-18-PWR-CMB-2X5AH - 1
Accu klopboor-/schroefmachine ABS 18 POWER COMBI - ACCU-KLOPBRSCHRMACH ABS-18-PWR-CMB-2X5AH - 2
Accu klopboor-/schroefmachine ABS 18 POWER COMBI - ACCU-KLOPBRSCHRMACH ABS-18-PWR-CMB-2X5AH - 3
Accu klopboor-/schroefmachine ABS 18 POWER COMBI - ACCU-KLOPBRSCHRMACH ABS-18-PWR-CMB-2X5AH - 4
Accu klopboor-/schroefmachine ABS 18 POWER COMBI - ACCU-KLOPBRSCHRMACH ABS-18-PWR-CMB-2X5AH - 5
Accu klopboor-/schroefmachine ABS 18 POWER COMBI - ACCU-KLOPBRSCHRMACH ABS-18-PWR-CMB-2X5AH - 6
Accu klopboor-/schroefmachine ABS 18 POWER COMBI - ACCU-KLOPBRSCHRMACH ABS-18-PWR-CMB-2X5AH - 7
Accu klopboor-/schroefmachine ABS 18 POWER COMBI - ACCU-KLOPBRSCHRMACH ABS-18-PWR-CMB-2X5AH - 8

Accu klopboor-/schroefmachine ABS 18 POWER COMBI

ABS 18 POWER COMBI accu klopboor-/schroefmachine
ACCU-KLOPBRSCHRMACH ABS-18-PWR-CMB-2X5AH

Art.-nr. 5701405005

EAN 4061975196675

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Accu klopboor-/schroefmachine ABS 18 POWER COMBI

Art.-nr. 5701405005
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
Zeer krachtige, handzame accu klopboorschroefmachine met instelbare slagstand en een moment van 140 Nm
  • Snelle aanpassing aan de betreffende toepassing, omdat de functiekeuzeschakelaar kan worden gebruikt om snel en eenvoudig te schakelen tussen schroeven, boren en klopboren

  • Continue bewaking van de motor, omdat in het geval van oververhitting, vastlopen of overbelast raken van de motor, de elektronische motorbeveiligingsfunctie de motor voortijdig uitschakelt

  • Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves en lange levensduur zorgt voor een toerentalcurve die stabieler is, zelfs onder belasting

  • Het LED-lampje op het accublok zorgt voor een goed verlicht werkgebied

  • Robuuste uitvoering voor op bouwplaatsen

  • Maximale levensduur en geringe slijtage

  • 13 mm metalen Röhm boorkop met gesoldeerde hardmetalen spanbekken

  • Elektronische gasgeefschakelaar
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

18 V DC

Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.

0-550 / 0-2000 t/min

Max. koppel hard/zacht

140 / 60 Nm

Maximaal aantal slagen

32000 t/min

Min./max. boorkopspanbereik

1,5-13 mm

Machinegewicht met accu

2,3 kg

Aantal batterijen

2 st

Accu-/batterij capaciteit

5 Ah

Max. boordiameter in staal

13 mm

Maximale schroefdiameter

12 mm

Lengte

215 mm

Hoogte

260 mm

Inclusief Accu klopboor-/schroefmachine ABS 18 POWER COMBI:
1 x
Systeemkoffer 8.4.2

SYSTEEMKOFFER 8.4.2

Omschrijving: Ideaal flexibel opbergsysteem voor kleine onderdelen, apparaten, gereedschappen en verbruiksmaterialen
Hoeveelheid: 1 x
2 x
Oplaadbare accu Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

ACCU-LI-ION-M-CUBE-18V/5,0AH

Omschrijving:
5 Ah
Compacte, krachtige 18V-Li-ionaccu met lange levensduur voor professioneel en universeel gebruik met de nieuwe accugereedschappen van Würth
Hoeveelheid: 2 x
1 x
Laadapparaat ALG 18 V, M-CUBE

ACCU-LAADAPPARAAT ALG18/6-FAST

Omschrijving:
,
De ALG 18 V M-CUBE-lader is speciaal ontworpen voor M-CUBE 18 V-accu's en biedt betrouwbare prestaties bij een ingangsspanning van 220 - 240 V/AC
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Kofferinlay voor MASTER/M-CUBE elektrisch gereedschap

KOFFERINLAY-ABS18-POWER/POWER-COMBI

Omschrijving: De perfecte inlay voor het veilig en netjes opbergen van uw Würth MASTER of M-CUBE elektrisch gereedschap.
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Systeemkoffer 8.4.2

SYSTEEMKOFFER 8.4.2

Ideaal flexibel opbergsysteem voor kleine onderdelen, apparaten, gereedschappen en verbruiksmaterialen
x 1 st
Kofferinlay voor MASTER/M-CUBE elektrisch gereedschap

KOFFERINLAY-ABS18-POWER/POWER-COMBI

De perfecte inlay voor het veilig en netjes opbergen van uw Würth MASTER of M-CUBE elektrisch gereedschap.
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Gatzaag, HSS bimetaal Longlife & Speed HSCo8

GATZAAG-HSCO8-LS-MET-D83MM

Staal/roestvast staal. Extreem snelle boorsnelheid en lange standtijd, zelfs in materialen van massief roestvast staal
x 1 st
DUO-S steenboor met cilindrische schacht

STEENBOOR-DUOS-CIL-D8-L120-WL80MM

High-performance steenboor met cilindrische schacht met de eigenschappen van een hamerboor.
Slangenboor Longlife & Speed

SLANGENBOOR-LS-6KT-14X390MM

Hoogwaardige boor met nieuw ontwikkelde schroefdraadpunt en randgeometrie, asymmetrische boorpunt en speciale oppervlaktebehandeling voor een optimale spanning met minimale wrijving en een aanzienlijk langere levensduur van de voorsnijder in diepe gaten in zachthout en alle hardhout
x 1 st
Cetus®X-treme veiligheidsbril

VEILIGHEIDSBRIL-CETUS-X-TREME-HELDER

Maximale bescherming met een casual design