Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power-combi M-CUBE
Visseuse-perceuse à percussion Li-Ion 18 VABS 18 power-combi
VISSEUSE-PERCEUSE LI-ION 18V ABS18 COMBI
Art. N° 5701405005
EAN 4061975196675
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Adaptation rapide à l'application respective, le sélecteur de fonction permettant un basculement facile et rapide entre le vissage, le perçage et le perçage à percussion
- Contrôle continu du moteur grâce à la fonction de protection électronique qui coupe rapidement la machine en cas de blocage, de surcharge et de surchauffe
- Moteur EC efficace sans charbons nécessitant peu d'entretien avec réserve de puissance et longévité élevée, qui maintient une courbe de vitesse plus stable même sous charge
- L'éclairage LED sur le bloc batterie garantit une zone de travail bien éclairée
- Conception robuste pour une utilisation intensive sur les chantiers
- Longévité maximale et usure faible
- Mandrin métallique RÖHM de 13 mm avec mors de serrage en carbure de tungstène brasé
- Interrupteur avec commande électronique
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 18 V/DC |
Vitesse à vide 1-2 min./max. | 0-550 / 0-2000 tr/min |
Couple de serrage vissage dur/tendre max. | 140 / 60 Nm |
Fréquence de frappe max. | 32000 tr/min |
Ouverture du mandrin min./max. | 1,5-13 mm |
Poids de la machine avec batterie | 2,3 kg |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Capacité de la batterie | 5 Ah |
Diamètre de perçage acier max. | 13 mm |
Diamètre de vis max. | 12 mm |
Longueur | 215 mm |
Hauteur | 260 mm |
ALVEOLE COFFRET VISSEUSE ABS 18 POWER
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!