Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

Accu boor-/schroefmachine ABS 18 POWER
ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER-2X5AH
MASTER M-CUBE

Art.-nr. 5701404005
EAN 4061975196620

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm

Robuust ontwerp


Voor veeleisende toepassingen op bouwplaatsen, alle onderdelen overleven tevens een val van normale werkhoogten.



Continue bewaking van de motor


De elektronische motorbeveiligingsfunctie schakelt de motor van tevoren uit in geval van blokkage, overbelasting of oververhitting.



Lange levensduur van de motor


Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves. Handhaaft ook een stabielere snelheidscurve onder belasting.



Maximale levensduur en geringe slijtage


  • 13 mm metalen Röhm boorkop met gesoldeerde hardmetalen spanbekken

  • Elektronische gasgeefschakelaar


Goed verlicht werkgebied


Ledlampje op accublok

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

18 V DC

Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.

0-550 / 0-2000 t/min

Max. koppel hard/zacht

140 / 60 Nm

Min./max. boorkopspanbereik

1,5-13 mm

Boorhouderopname

1/2 inch x 20 UNF

Aantal batterijen

2 st

Accu-/batterij capaciteit

5 Ah

Max. boordiameter in staal

13 mm

Max. boordiameter in aluminium

13 mm

Max. aanbevolen boordiameter in metaal

13 mm

Maximale schroefdiameter

12 mm

Lengte

205 mm

Hoogte

260 mm

Machinegewicht met accu

2,2 kg

Inclusief Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE:
1 x
Systeemkoffer 8.4.2

SYSTEEMKOFFER 8.4.2

Omschrijving: Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x
2 x
Oplaadbare accu Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

ACCU-LI-ION-M-CUBE-18V/5,0AH

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Omschrijving:
5 Ah
Compacte, krachtige 18V-Li-ionaccu met lange levensduur voor professioneel en universeel gebruik met de nieuwe accugereedschappen van Würth
Hoeveelheid: 2 x
1 x
Laadapparaat ALG 18 V M-CUBE

ACCU-LAADAPPARAAT ALG18/6-FAST

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Omschrijving: Voor het opladen van de M-CUBE BASIC li-ionaccu's van 18 V
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Kofferinlay voor MASTER-machines

KOFFERINLAY-ABS18-POWER/POWER-COMBI

Omschrijving: De perfecte inlay voor het veilig en netjes opbergen van uw Würth MASTER-machine.
Hoeveelheid: 1 x
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
Systeemkoffer 8.4.2

SYSTEEMKOFFER 8.4.2

Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
x 1 st
Kofferinlay voor MASTER-machines

KOFFERINLAY-ABS18-POWER/POWER-COMBI

De perfecte inlay voor het veilig en netjes opbergen van uw Würth MASTER-machine.
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFDS-D8,0

ZEBRA
De high-speed HSCo metaalboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).
x 5 st
Longlife & Speed Forstnerboor

FORSTNERBOOR-LONGLIFE/SPEED-D35MM

ZEBRA
De krachtige forstnerboor met tot tien keer hogere werksnelheid en tot drie keer langere levensduur dan conventionele forstnerboren.
x 1 st
HSCo Multi Speciale machinetap voor blinde gaten DIN 371/376

MTAP-BLIND-DIN371-HSCO-MULTI-M6

ZEBRA
De high-performance machinetap met de nieuw ontwikkelde schachtgeometrie (een combinatie van polygoon- en cilindrische schacht (Ø M4-M12) voor universele toepassing in nagenoeg alle machines en materialen, zoals conventionele staalsoorten, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm² treksterkte en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen.
Cetus®X-treme veiligheidsbril

VEILIGHEIDSBRIL-CETUS-X-TREME-HELDER

CETUS
Maximale bescherming met een casual design
x 1 st
EU+ HSCo 90° verzinkboor DIN 335 C

VERZINKFREES-EU+-HSCO-D16,5MM

ZEBRA
De allrounder met extreem variabel geslepen vrijloophoeken (EU) en extra ontlasting van de tap exclusief verkrijgbaar bij Würth voor perfecte verzinkingen.