Aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18-L compact M-CUBE®
Aspirateur-souffleur Li-ion 18 V AMTS 18-L compact
ASPIRATEUR AMTS 18 COMPACT SANS BAT.
MASTER M-CUBE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Deux niveaux de puissance : mode MAX pour une puissance maximale ou mode ECO pour une autonomie plus élevée de la batterie
- Conçu pour aspirer et extraire les copeaux, les particules et la poussière
- Multifonction : fonction de souffleur pour l'extraction des poussières et le séchage de la matière
- La certification de catégorie de poussières L garantit une efficacité de récupération de la poussière de 99 %, conformément à la norme EN 60335-2-69
- Puissance d'aspiration constante et durée de vie du filtre élevée grâce au nettoyage semi-automatique
- Facilité d'utilisation avec des machines électroportatives grâce à l'adaptateur d'aspiration fourni
- Logements intégrés pratiques pour le rangement du suceur à fente, du suceur pour siège et de l'adaptateur d'aspiration pour machines électroportatives
- Bandoulière pour un meilleur confort de transport lors des déplacements
- Carter robuste avec protections en caoutchouc antidérapant n'endommageant pas la surface de pose
Fiches de données de sécurité(X)
Flux d'air | 20 L/s |
Sous pression | 11 kPa |
Capacité du récipient | 4 L |
Classe d'aspiration | L |
Largeur nominale | 35 mm |
Poids du produit (par pièce) | 3,300 kg |
Longueur | 375 mm |
Largeur | 225 mm |
Hauteur | 275 mm |
Niveau de pression sonore | 61.2 dB |
SUCEUR FENTE DN35 / 20,5CM AMTS 18-L
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRFLEXIBLE ASPIRATION 2,5 M AMTS 18-L
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRFILTRE A AIR PLAT PAPIER AMTS 18-L
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRADAPTATEUR ASPI CLIPS DN35 AMTS 18-L
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRSUCEUR ROND CLIPS AMTS 18-L
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRSAC POUSSIERES TOILE AMTS 18-L
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRConditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Prix par unité d’emballagesi l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!