Accu boorhamer H 28-MA trillingsgedempt
Accu boorhamer, trillingsarm H 28-MA
ACCU BOORHAMER H28-MA 2X3,0 AH
MASTER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Onderhoudsarme en duurzame motor
Koolborstelloze EC-motor met elektro-pneumatisch slagwerk voor dezelfde boorprestaties als een door netvoeding aangedreven gereedschap.
Laag gewicht, topprestaties en geen geheugeneffect
Lithium-ion technologie
Continue bewaking van de accucapaciteit
Laadstatusweergave op de accu
Universeel gebruik
Slagstop, beitelfunctie, rechts-/linksdraaiend en snelheidsregelaar
Ligt goed in de hand en maakt vermoeiingsvrij werken mogelijk
Licht, compact en ergonomisch ontwerp met trillingsdemping.
Zorgt voor optimale verlichting tijdens het gebruik
Plaatsing van de LED-lamp voorkomt schaduw van boorkop
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Voor boorhameren in beton, voor normaal boren in metaal en hout, voor het beitelen van kleine aanpassingen in metselwerk, enz.
Nominale spanning | 28 V DC |
Aantal batterijen/capaciteit van batterij | 2 x 3 Ah |
Min./max. onbelast toerental | 0-1350 t/min |
Min./max. aantal slagen | 0-5000 t/min |
Slagenergie | 4.1 J |
Gereedschapsopname | SDS plus |
Machinegewicht met accu | 4,7 kg |
Min./max. aanbevolen boordiameter in beton | 6-28 mm |
Max. boordiameter in beton | 28 mm |
Max. boordiameter in staal | 13 mm |
Lengte | 345 mm |
Hoogte | 260 mm |
Max. boordiameter met holle boor in beton | 75 mm |
ACCU LAADAPPARAAT-(AL60-LI-2)
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
Verpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBVVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informatie over prijzen
Prijs per verpakkingseenheid (VE):De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks
- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!