Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Snoerloos kitpistool AKP 12-A-330

Accu kitpistool AKP 12A
ACCU KITPISTOOL AKP 12-A-330

Art.-nr. 57002021
EAN 4046777073294

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Uiterst praktisch 12 V-kitpistool, geschikt voor kleefstoffen en afdichtmiddelen met lage tot middelhoge viscositeit in cartridges van 310 ml en worsten van 400 ml en 600 ml.

Hoge drukkracht en lange gebruiksduur per acculading


Krachtige 12 V/3,0 Ah Li-ion accu



Voorkomt dat de motor blokkeert bij gehard materiaal


Duurzame metalen overbrenging en bescherming tegen overbelasting



Uitbreidbaar met conversiesets


Standaard voor patronen van 310 ml. Tevens geschikt voor worsten van 400 ml en 600 ml dankzij aanvullende accessoires.



Voorkomt druppelen van afdichtmiddel/kleefstof


Automatische retour van transmissiestang



Snelheidsregeling


De aanbrengsnelheid kan worden geregeld met het snelheidsregelingswiel of de snelheidsregelaar.



Laadstatusweergave op de accu


De laadstatus van de accu is continu zichtbaar.

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor het uitdrukken van siliconenkit en voor het lijmen van voorruiten in voertuigwerkplaatsen.

Nominale spanning

12 V DC

Aantal batterijen

1 st

Accu-/batterij capaciteit

3 Ah

Perskracht

1780 N

Machinegewicht met accu

2,1 kg

Inclusief Snoerloos kitpistool AKP 12-A-330:
1 x
Laadapparaat AL 60-LI Voor oplaadbare accu LI-12 volt

ACCU LAADAPPARAAT AL60-LI

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Oplaadbare accu Voor elektrisch gereedschap van Würth met Li-ion 12 volt

ACCU-LIION-12V/3,0AH

Omschrijving: Compacte 12 V-accu
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Aandrijfstang Voor kitpistool AKP 12/18

AANDRIJFSTANG AKP 12-A-330

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Drukplaat Voor accu kitpistool AKP met schroef

DRUKPLAAT MET SCHROEF

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Kokerhouder Voor koker van 330 ml

KOKERHOUDER-330ML-AKP

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Nylon transporttas

SCHROEF F. AKP

Hoeveelheid: 1 x
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
Ombouwset Voor AKP 12-A-330

OMBOUWSET 600ML V. AKP 12-A 330

Voor het ombouwen van kitpistolen voor worsten van 600 ml
x 1 st
Houder, transparant Voor AKP 12-A-330 en AKP 18-A-600

SLEV-TRANSP-F.APPLGUN-600ML

x 1 st
Houder, transparant Voor AKP 12-A-330 en AKP 18-A-600

KOKERHOUDER TRANSP. AKP12-18, 400ML

x 1 st
Ombouwset Voor AKP 12-A-330 en AKP 18-A-600

OMBOUWSET VOOR AKP 12-A-330, AKP 18-A-6

Voor het ombouwen van kitpistolen voor worsten van 400 ml.
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Cetus®X-treme veiligheidsbril

VEILIGHEIDSBRIL-CETUS-X-TREME-HELDER

CETUS
Maximale bescherming met een casual design
x 1 st
Beschermende handschoen Multifit Nitrile

HANDSCHOEN-MULTIFIT-NITRIL-MT 9

Voor alle toepassingen en zeer robuust
x 6 st