Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Disque à déjointoyer combiné

Disque diamant combi pour rainureuse
DISQUE DIAMANT COMBI 24MM

Art. N° 5527961126
EAN 4056807593272

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour la coupe rapide et le fraisage en simultané des goulottes de câblage avec rainureuses d'au moins 1 800 W. Le démontage long et fastidieux de la barre centrale n'est plus nécessaire.

Gain de temps jusqu'à 50 %


La disposition spéciale et la géométrie des disques diamant côte à côte permettent la coupe et le fraisage en un seul procédé.



Protection contre la contre-dépouille, notamment en cas d'utilisation de matériaux particulièrement abrasifs


Segments de protection spéciaux



Réduction de la poussière et des saletés


Coupe et fraisage en simultané, et aide de la rainureuse pour une évacuation de la poussière et des saletés pendant le fonctionnement.



Idéal pour les tubes vides de 20 ou 25 mm


La classe de taille sous-dimensionnée permet un léger serrage basique des tubes vides (sans matériel de montage supplémentaire), ce qui facilite davantage le travail.

Indication
  • Les disques diamant s'émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses circonférentielles insuffisantes

  • En cas de perte de la facilité de coupe (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans un matériau abrasif comme le grès, en effectuant plusieurs coupes

  • Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation).

  • Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.

  • Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !

  • Malgré le niveau de sécurité offert par cet outil, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant

  • Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse de rotation max.), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité

  • La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine.

  • Ne pas utiliser pour le meulage latéral.

  • Utiliser la protection faciale appropriée.

  • Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement).

  • Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, incorrectement utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Brique calcaire, béton cellulaire, pierre ponce, produits en béton, béton, béton légèrement armé, idéal pour les briques creuses (Poroton, etc.). Pour des matériaux particulièrement durs, la profondeur de coupe maximale est atteinte en deux étapes.

Polyvalence (système de points)

3 of 4 points

Durée de vie (système de points)

2 of 4 points

Vitesse de coupe (système de points)

3 sur 4points

Qualité de coupe (système de points)

2 of 4 points

Diamètre (Ø)

125 mm

Largeur de coupe

24 mm

Alésage

22,23 mm

Hauteur de segment

10 mm

Épaisseur du segment

2,2 mm

Nombre de segments

36 PCS

Connexion du segment

Laser

Vitesse de rotation max.

12250 tr/min

Vitesse périphérique max.

80 m/s

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques