Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Disque diamant pour toiture Longlife & Speed

Disque diamant Longlife et Speed pour toit
ZEBRA

Art. N° 5526840125
EAN 4058794210644

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Disque diamant extrêmement fin à très grande facilité de coupe, durée de vie rallongée et vaste gamme d'applications, développé spécialement pour les métiers de la couverture.

Qualité de coupe optimale


L'arête de coupe fermée extra fine et finement dentée facilite les coupes rapides et parfaitement précises ainsi que les arêtes de coupe bien nettes.



Fonctionnement en douceur.


Le disque n'oscille et ne vibre pas grâce au porte-disque annelé avec renfort spécial au centre.



Coupe sans exercer de force.


Le segment extrêmement fin concentre très précisément la force de coupe.



Refroidissement optimisé et indication de sens fiable


Des ouvertures de refroidissement spéciales disposées "en forme de flèche" apportent un refroidissement supplémentaire et servent d'indication du sens.

Indication
  • Les disques diamant s'émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses circonférentielles insuffisantes

  • En cas de perte de la facilité de coupe (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans un matériau abrasif comme le grès, en effectuant plusieurs coupes

  • Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation).

  • Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.

  • Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !

  • Malgré le niveau de sécurité offert par cet outil, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant

  • Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse de rotation max.), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité

  • La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine.

  • Ne pas utiliser pour le meulage latéral.

  • Utiliser la protection faciale appropriée.

  • Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement).

  • Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, incorrectement utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Particulièrement adapté pour les briques en argile tendres/dures, béton ancien, béton, béton lavé, pavés autobloquants, tuyaux en béton, marbre, granite tendre/dur, tuyaux de grès cérame, clinker tendre/dur, Poroton tendre/dur, tuiles en béton et carreaux de faïence

  • Pour coupe à sec ou humide.

Polyvalence (système de points)

4 of 4 points

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Vitesse de coupe (système de points)

4 sur 4points

Qualité de coupe (système de points)

4 of 4 points

Diamètre (Ø)

125 mm

Alésage

22,23 mm

Hauteur de segment

12 mm

Épaisseur du segment

1,8 mm

Connexion du segment

Fritté

Vitesse de rotation max.

13300 tr/min

Vitesse périphérique max.

80 m/s

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques