Disque diamant Chantier Longlife & Speed RS
Disque diamant chantier Longlife & Speed RS
DISQUE-DIA-LS-RS-CHANTIER-FO22,23-D230MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Vitesse de coupe maximale et arêtes de coupe extrêmement nettes et précises
Forme de segment spéciale et technologie de segment innovante
Longue durée de vie
Segments jusqu'à 15 mm de hauteur
Évacuation de la poussière et refroidissement optimisés
Segments de ventilateur innovants, forme spécialement conçue pour amener l'air de refroidissement et éliminer la poussière de la zone de coupe. Des ouvertures de refroidissement spéciales disposées en forme de flèche apportent un refroidissement supplémentaire et servent d'indication de sens intégrée.
Fonctionnement fluide et agréable
La géométrie des fentes particulièrement innovante réduit les vibrations incontrôlées et les bruits de fonctionnement désagréables.
Protection contre la contre-dépouille, notamment en cas d'utilisation de matériaux particulièrement abrasifs
Segments de protection spécialement conçus avec un diamètre de disque de 115 à 150 mm
- Les disques diamant s'émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses périphériques insuffisantes
- En cas de perte de la facilité de coupe (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans un matériau abrasif comme le grès, en effectuant plusieurs coupes
- Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation)
- Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.
- Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !
- Malgré le niveau de sécurité offert par cet outil, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant
- Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse de rotation max.), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité
- La flèche directionnelle sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine
- Ne pas utiliser pour le meulage latéral
- Utiliser le capot de protection approprié
- Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer ; utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)
- Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures
Fiches de données de sécurité(X)
- ∅ 115 à 150 mm spécialement optimisé pour une utilisation sur les fraises à fendre les parois
- Pour coupe à sec ou humide
- Convient particulièrement au béton ancien, au béton, au béton lavé, au béton armé (jusqu'à 125 mm), aux pavés autobloquants, aux tuiles en béton/carreaux de faïence, aux tuyaux en béton, à la brique calcaire tendre/dure, au granit tendre/dur, au marbre, aux tuyaux de grès cérame, aux tuyaux en fonte ductile, au clinker tendre/dur, à la brique en argile dur, au Poroton dur, à la chape
Polyvalence (système de points) | 4 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |
Vitesse de coupe (système de points) | 4 sur 4points |
Qualité de coupe (système de points) | 3 of 4 points |
Diamètre (Ø) | 230 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Hauteur de segment | 15 mm |
Épaisseur du segment | 2,4 mm |
Nombre de segments | 15 PCS |
Connexion du segment | Laser |
Vitesse de rotation max. | 6600 tr/min |
Vitesse périphérique max. | 80 m/s |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!