Disque diamant, long life & speed, chantier
Disque diamant LS SD construction AG et WSC
ZEBRA DISQUE À TRONÇONNER DIAMANT-125MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Technologie SD brevetée (diamants structurés)
Pour une puissance de coupe et une durée de vie jusqu'à 70 % plus élevées par rapport aux outils concurrents. L'orientation régulière spéciale des diamants permet de garantir qu'ils sont toujours en quantité suffisante à la surface, pour une coupe rapide et propre. De plus, cette orientation régulière des diamants assure une utilisation optimale et permanente de l'intégralité de la largeur de coupe.
Moins de résistance dans le matériau
Les segments, environ 10 % plus étroits que ceux des produits concurrents, évitent toute perte par frottement inutile.
Les segments 40 % plus hauts contribuent également à rallonger la durée de vie du disque.
La hauteur des segments jusqu'à 14 mm représente 40 % de diamants de coupe en plus par rapport aux segments de 10 mm.
Evacuation de la poussière et refroidissement optimisés
Les segments de ventilation laissent pénétrer l'air de refroidissement et transportent la poussière hors de la zone de coupe. Des ouvertures de refroidissement spéciales disposées "en forme de flèche" apportent un refroidissement supplémentaire et servent d'indication intégrée du sens.
Fonctionnement plus régulier et plus agréable.
Les fentes en PTFE appelées "trous silencieux" réduisent les vibrations incontrôlées et le bruit de fonctionnement désagréable.
- Les disques diamant s'émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses périphériques insuffisantes
- En cas de perte de la facilité de coupe (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans du matériau abrasif comme de la pierre à poncer
- Couper les sections transversales les plus grandes de la pièce en plusieurs sections (oscillation)
- Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.
- Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !
- Malgré le niveau de sécurité offert par cet outil, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant
- Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse de rotation max. !), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité
- La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine
- Ne pas utiliser pour le meulage latéral
- Utiliser la protection faciale appropriée
- Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer ; utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)
- Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures
Fiches de données de sécurité(X)
Pour coupe à sec ou humide.
Polyvalence (système de points) | 3 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |
Vitesse de coupe (système de points) | 4 sur 4points |
Qualité de coupe (système de points) | 3 of 4 points |
Diamètre (Ø) | 125 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Hauteur de segment | 12 mm |
Épaisseur du segment | 2,2 mm |
Nombre de segments | 10 PCS |
Connexion du segment | Laser |
Vitesse de rotation max. | 12200 tr/min |
Vitesse périphérique max. | 80 m/s |