Clou 20° Type 20G
Acier inoxydable, type 20G
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Construction de coffrages, fixation de lattes, panneaux, lambris, construction de stands, constructions acoustiques, construction de clôtures, fabrication de fenêtres
Diamètre nominal (d1) | 1,6 mm |
Longueur (l1) | 64 mm |
Diamètre de tête | 2,9 mm |
Matière | Acier inoxydable A2, 1.4301 |
Finition | Brut |
Nombre par palette | 1000000 PCS |
Forme de tête | Tête comprimée |