Clou 20° Type 20G
Acier zingué, type 20G
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Construction de coffrages, fixation de lattes, panneaux, lambris, construction de stands, constructions acoustiques, construction de clôtures, fabrication de fenêtres
Diamètre nominal (d1) | 1,6 mm |
Longueur (l1) | 50 mm |
Diamètre de tête | 2,9 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Nombre par palette | 1200000 PCS |
Forme de tête | Tête comprimée |