Fermoir
Agrafe, acier zingué, en magasin
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Construction de clôture
Largeur (b1) | 12,8 mm |
Longueur (l1) | 40 mm |
Largeur de câble | 2,57 mm |
Epaisseur du câble | 3,15 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Nombre par palette | 144000 PCS |
Homologation | Non |