Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EURASOL® Thermo HT zelfklevende afdichtingstape

Zelfklevende afdichtingstape EURASOL Thermo HT
EURASOL-THERMO-HT-60MM
EURASOL

Art.-nr. 0992720060
EAN 4053479866352

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kleefafdichtingstape met een zeer sterke hechtkracht voor zware lucht- en winddichte hechting, zowel binnen- als buitenshuis. Sterke kleeflaag hecht permanent aan veel substraten, met name de Wütop-thermische membranen.

Speciale hechtstofformulering, sterke hechtlaag


  • Extreem sterke initiële en permanente hechtsterkte op talrijke basismaterialen, vooral op Wütop thermische membranen

  • Stevige hechting vanaf -10 °C

  • Oplosmiddelvrij


Hoogwaardige speciale folie


  • Bestand tegen hoge temperaturen tot +120°C

  • Uitstekende hechteigenschappen en dus een nog grotere hechtkracht

  • Past zich uitstekend aan doorvoeren aan

  • Los geweven stof beschermt tegen te ver uitrekken


Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.

Opmerking

Eurasol Thermo HT is ideaal voor het verlijmen van WÜTOP dakbeschermfolie, WÜTOP dampremmende folie en WÜTOP dampdoorlatende folie en is getest op deze foliesoorten. Daarom adviseren wij het gebruik van deze WÜTOP-films voor een optimaal resultaat. Het basismateriaal moet droog zijn en vrij zijn van vet, spanen en stof. Zorg ervoor dat er zich geen stilstaand water kan verzamelen in het aangehechte gebied. Plaats het vastgekleefde membraan niet onder blijvende spanning.

EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Folieondergronden:


Permanente hechting van onderlagen, met name Wütop thermische onderlagen. Ook voor dampremmende en dampdoorlatende folie en gevelfolie. Verlijming van overlappingen van deze folies en van aansluitingen en doorvoeren. Herstellen van schade aan onderlagen.



Paneelondergronden:


In combinatie met Eurasol AdhesionPlus of sprayprimer voor stotende en aansluitende verlijmingen van zachtboard en voor het verlijmen van sokkelaansluitingen. Luchtdichte stootverlijmingen van OSB-platen.

Handleiding

Eurasol Thermo HT op de overlappingsnaad bevestigen door enkele centimeters van het afdekpapier te verwijderen. Door het afdekpapier los te trekken wordt het tape over de gehele lengte door middel van aandrukken verlijmd. Zorg voor voldoende contactdruk. Na hechting het tape met een mes afsnijden.

Materiaal drager

Speciale folie

Lijmbasis

Polyacrylaat

Kleur

Wit

Breedte

60 mm

Lengte

25 m

Min./max. verwerkingstemperatuur

-10 tot 40 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-30 tot 120 °C

UV-bestendig

12 Maanden zonlicht, Centraal-Europa

Oplosmiddelvrij

Ja

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

Unlimited / in verzegelde verpakking onder normale weersomstandigheden

Duurzaamheid

Weinig vervuiling

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Primer EURASOL® Primer Plus SK

PRIMER-EURASOL-PLUS-SK-1000G

EURASOL
Oplosmiddelvrije hechtprimer voor betere hechting van Eurasol®-, butyl- en bitumen-tapes op minerale en absorberende ondergronden.
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Vochtvariabele dampdoorlatende folie, WÜTOP ® Thermo Vario SD

DAMPREM.FOLIE-(VARIO SD)-B1,5M-L50M-75M2

Vochtvariabele dampdoorlatende folie met de voordelen van polyestertechnologie
x 75 m2
Dak- en wandfolie WÜTOP® Thermo ND Plus

ONDERDAKFOLIE WUTOP THERMO ND PLUS 2SK

WUETOP
Perforatiebestendige polyester dakfolie van 230gr per m2 met een sd-waarde van 0,13 meter. De folie is damp-open en waterkerend. Geschikt voor toepassingen aan de koude kant (buitenzijde) van de constructie waarbij hoge temperaturen en/of condensbelasting plaatsvinden, zoals onder zonnepaneelsystemen, metalen daken en zwarte dakpannen
x 75 m2
Onderdak-/dakbeschermfolie WÜTOP® Thermo L-SK

ONDERDAKFOLIE-THERMO-L-SK-L50XB1,5M-75M2

Antislip polyester onderdakfolie
x 75 m2
Dak- en wandfolie WÜTOP® Thermo ND Plus

DAKFOLIE-THERMO-ND-PLUS-L50-B3M-150M2

WUETOP
Perforatiebestendige polyester dakfolie van 230gr per m2 met een sd-waarde van 0,13 meter. De folie is damp-open en waterkerend. Geschikt voor toepassingen aan de koude kant (buitenzijde) van de constructie waarbij hoge temperaturen en/of condensbelasting plaatsvinden, zoals onder zonnepaneelsystemen, metalen daken en zwarte dakpannen
x 150 m2
WÜTOP® -folielijm Conform DIN 4108-7/SIA 180

WUTOP FOLIELIJM 310ML

Geteste systeemlijm voor permanente afdichting van vochtschermen binnen zonder aandruklatten of tengels
Hechtmiddel ALL-IN-ONE

CONTACTLIJM-(ALL-IN-ONE)-310ML

Voor het permanent afdichten van alle verbindingsnaden om ervoor te zorgen dat ze lucht- en winddicht zijn en voor het monteren van ramen en deuren binnen en buiten.