Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EURASOL hechtende afdichtingstape

Zelfklevende afdichtingstape EURASOL
EURASOL-TAPE-60MMX25M

Art.-nr. 0992700050

EAN 4046778540986

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EURASOL hechtende afdichtingstape

Art.-nr. 0992700050
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
Uiterst sterke, veelzijdige kleefafdichtingstape voor luchtdichte en windbestendige hechting van niet-ademende membranen, dampbarrières en dampvertragers en voor luchtdichte hechting van OSB-panelen

Beproefd bestand tegen veroudering


  • Maximale veiligheid bij Blower-Door-tests

  • Beschermt tegen vocht en schimmelvorming in de isolatie


  • Uitstekende aanvangs- en eindhechting

  • Snelle, gemakkelijke en veilige toepassing

  • Het flexibele dragermateriaal past zich eenvoudig aan openingen aan

  • Oplosmiddelvrij


Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.

Bewijs van prestaties
  • Certificering van de universiteit Kassel: bestand tegen thermische veroudering en tegen vocht

  • Bewijs van luchtdichte verbinding door het Fraunhofer Instituut für Bauphysik in Stuttgart in overeenstemming met DIN 18055 / EN 42 en DIN V 4108-7 / prEN 12114 (Duitse verordening betreffende energiebesparing)


EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

Opmerking

De ondergrond moet droog zijn en vrij zijn van vet, spanen en stof. Zorg ervoor dat zich geen stilstaand water kan ophopen in vastgekleefde gedeelten.

Toepassingsgebied
  • Certificering van de universiteit Kassel: bestand tegen thermische veroudering en tegen vocht

  • Bewijs van luchtdichte verbinding door het Fraunhofer Instituut für Bauphysik in Stuttgart in overeenstemming met DIN 18055 / EN 42 en DIN V 4108-7 / prEN 12114 (Duitse verordening betreffende energiebesparing)


EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden kunnen wij een specifiek toepassingsresultaat niet garanderen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor gebruik binnen en buiten (bestand tegen UV-straling: 3 maanden)


Duurzaam afdichten van onderdakfolies, dampremmende folies en dampdichte folies. Verlijming van overlappingen van deze folies en van aansluitingen en doorvoeren. Luchtdicht afdichten van stootvoegen van OSB-platen. Geschikt voor gebruik binnen en buiten (bestand tegen UV-straling: 8 weken).



Raadpleeg a.u.b. onze objectgerelateerde garantiebepalingen.



EURASOL® is ideaal voor het verlijmen van Wütop® dampremmende folies, Wütop® dampafdichtende folies en Wütop® dakbeschermfolies en is getest op deze folies. Daarom adviseren wij het gebruik van Wütop® folies als u optimale resultaten wilt bereiken met het Würth luchtdichtsysteem.



Certificering van de universiteit Kassel: bestand tegen thermische veroudering en tegen vocht.


Bewijs van luchtdichtheid bij – Euradop®– Eurasol®– Eurasol® P – Eurasol® Plus door Fraunhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart in overeenstemming met DIN 18055/DIN EN 42 en DIN V 4108-7/prEN 12114"

Handleiding

EURASOL op de overlappingsnaad bevestigen door enkele centimeters van het afdekpapier te verwijderen. Tijdens het verwijderen van het afdekpapier wordt het kleefband over de gehele lengte van de overlappende naad verlijmd door middel van aandrukken. Zorg voor voldoende contactdruk. Na hechting het kleefband met een mes afsnijden. Stel de aangebrachte tape niet bloot aan langdurige spanning.

Materiaal drager

PE-folie met gaas

Lijmbasis

Acrylaatdispersie

Kleur

Wit (basismateriaal)

Breedte

60 mm

Lengte

25 m

Min./max. verwerkingstemperatuur

0 tot 50 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 100 °C

UV-bestendig

3 maanden

Oplosmiddelvrij

Ja

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

Unlimited / in gesloten originele verpakking bij + 5 °C tot + 23 °C en 50% tot 60% relatieve vochtigheid

Aantal rollen per pallet VE 6

306 st

Aantal rollen per pallet VE 22

440 st

Duurzaamheid

Lage emissie/lage vervuiling

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Vochtvariabele dampdoorlatende folie, WÜTOP ® Thermo Vario SD

DAMPREM.FOLIE-(VARIO SD)-B1,5M-L50M-75M2

Vochtvariabele dampdoorlatende folie met de voordelen van polyestertechnologie
x 75 m2
Dampdoorlatende folie WÜTOP® DB 2

DAMPWERENDE FOLIE WUTOP DB2 - 75M2

Dampdoorlatende, vochtregulerende, luchtdichte en gemakkelijk aan te brengen folie voor interieurrenovatie en zolderombouwwerkzaamheden. Te gebruiken in combinatie met dampdoorlatende onderdakfolies en dakbeschermfolies
x 75 m2
WÜTOP® DS 100 dampremmende folie

DAMPDICHTE FOLIE-DS100-L50M-B1,5M-75M2

WÜTOP DS 100 is een dampremmende folie met een hoge Sd-waarde
x 75 m2
Dak- en wandfolie WÜTOP® Trio

DAK-WANDFOLIE-TRIO-L50M-B1,5M-75M2

3-laagse damp-open/waterkerende dak- en wandfolie van 145 gr per m2 met een sd-waarde van 0,1 meter. Voor toepassingen aan de buitenzijde (koude kant) van de constructie zoals bijv. geventileerde en niet-geventileerde wanden en schuine daken.
x 75 m2