Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ruban adhésif d'étanchéité EURASOL

Ruban adhésif d'étanchéité EURASOL
TOILE-AUTOCOLLANTE-EURASOL-60MMX25M

Art. N° 0992700050

EAN 4046778540986

Prix affichés aux clients après connexion
Ruban adhésif d'étanchéité EURASOL

Art. N° 0992700050
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
Ruban d'étanchéité adhésif avec force d'adhérence très élevée et polyvalente pour un collage coupe-vent et étanche à l'air des membranes non respirantes, des pare-vapeur et des freins-vapeur et pour le collage de joints bout à bout étanches à l'air des panneaux OSB.

Résistance au vieillissement éprouvée


  • Sécurité maximale avec des tests de résistance aux infiltrations

  • Protège de l'humidité et de la formation de moisissure dans l'isolant


  • Excellente adhérence initiale et finale

  • Application rapide, facile et sûre

  • Le matériau de support flexible s'adapte facilement aux ouvertures

  • Sans solvant


Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.

Homologation
  • Résistance au vieillissement thermique et à l'humidité certifiée par l'Université de Kassel

  • Preuve d'étanchéité à l'air par l'Institut Fraunhofer de physique des bâtiments de Stuttgart, conformément aux normes DIN 18055/DIN EN 42 et DIN V 4108-7/prEN 12114


EMICODE EC1plus : Très faibles émissions / Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Indication

La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière. S'assurer que l'eau ne peut s'accumuler au niveau des zones collées.

Domaine d'application
  • Résistance au vieillissement thermique et à l'humidité certifiée par l'Université de Kassel

  • Preuve d'étanchéité à l'air par l'Institut Fraunhofer de physique des bâtiments de Stuttgart, conformément aux normes DIN 18055/DIN EN 42 et DIN V 4108-7/prEN 12114


EMICODE EC1plus : Très faibles émissions / Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur (résistance aux UV : 3 mois)


  • Collage permanent des films de protection de toiture, des pare-vapeur et des freins-vapeur

  • Collage des sections de chevauchement de ces films, des raccords et des ouvertures, par exemple sur le bois (≤ 20 % d'humidité du bois), le métal, le plastique dur

  • Collage de joints étanche pour panneaux OSB


La solution EURASOL est idéale pour coller les freins-vapeur Wütop, les pare-vapeur Wütop et les films de protection de toiture Wütop à base de PP ; elle a été testée sur ces films. C'est pour cette raison que nous recommandons d'utiliser ces films Wütop pour optimiser les résultats avec le système d'étanchéité Würth.

Mode d'emploi

Fixer le ruban EURASOL sur le raccord de chevauchement en retirant seulement quelques centimètres du papier de masquage. Lorsque le papier de masquage est retiré, le ruban adhésif est collé par pression sur toute la longueur du raccord de chevauchement. Exercer une pression de contact suffisante. Après le collage, couper le ruban adhésif avec un couteau. Ne pas soumettre le ruban adhésif à une tension à long terme.

Matériau support

Film PE avec maille

Base adhésive

Dispersion d'acrylate

Couleur

Blanc (matériau du support)

Largeur

60 mm

Longueur

25 m

Température de mise en œuvre min./max

0 jusqu'à 50 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 100 °C

Résistance aux UV

3mois

Sans solvant

Oui

Conditions de durée de stockage après production

Illimité / dans l'emballage d'origine fermé entre + 5 °C et + 23 °C et entre 50 % et 60 % d'humidité

Nombre de roues par palette avec paquets de 6

306 PCS

Nombre de roues par palette avec paquets de 22

440 PCS

Longévité

Faiblement polluant

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Frein-vapeur hygrovariable WÜTOP®Thermo Vario SD

FREIN VAPEUR HYGROVARIABLE

Frein-vapeur hygrovariable présentant les avantages de la technologie polyester
x 75 m2
Frein-vapeur WÜTOP®DB 2

PARE-VAPEUR WÜTOP® DB 2, 75 QM

Frein-vapeur hermétique et perméable à la vapeur facile à installer, destiné aux travaux de rénovation intérieure et d'aménagement de combles. A utiliser avec les membranes de sous-toiture et les films de protection de toit perméables à la vapeur
x 75 m2
Pare-vapeur WÜTOP DS 100

ECRAN ANTI-VAPEUR WÜTOP® DS 100, 75 QM

WÜTOP DS 100 est un pare-vapeur et pare-vent à valeur sd élevée
x 75 m2
Ecran de sous-toiture et écran pare-pluie WÜTOP® Trio

WUTOP TRIO

Film de protection pour toit intégral
x 75 m2