Masquage pliant de précision UV HDPE
Ruban de papier de masquage pliant de précision
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Papier déchirable très fin et souple
- Permet un collage extrêmement précis
- Bordures de peinture particulièrement fines, sans coulures
- Papier spécial parfaitement adapté aux systèmes de peinture à base aqueuse et contenant des solvants
Colle acrylate spéciale pour collage particulièrement léger sur surfaces délicates
Bonne adhérence et retrait sans résidus même sur les surfaces sensibles dans l'industrie automobile et dans le secteur de la construction, par ex. sur garnitures chromées, papier peint et meubles
Film de qualité supérieure
- Bonne adhérence sur la plupart des surfaces sous l'effet de l'électricité statique
- La peinture reste sur le film, ce qui évite toute contamination
- Produit pouvant être déchiré à la main
Excellente résistance aux UV jusqu'à quatre mois
Sécurité maximale, même pour le collage en extérieur
- Retirer le ruban une fois la peinture sèche
- Lors du jointoiement des carreaux avec du mastic d'étanchéité, le ruban doit être retiré avant la fin du processus de séchage
- Faire preuve de prudence avec les peintures contenant du zinc ou de l'oxyde de zinc, car des résidus peuvent être laissés
- Ne convient pas pour une utilisation sur le carbone, le cuivre, le zinc, le plomb (ni la peinture au plomb), les métaux anodisés ou la pierre naturelle
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Travaux de masquage pour applications de peinture, notamment sur les surfaces sensibles et en extérieur.
Travaux de masquage pour la peinture dans le secteur automobile et le travail des métaux, notamment sur surfaces sensibles. Parfaitement adapté au séchage au four.
Masquage dans le domaine des technologies de glaçage.
- La surface doit être sèche et exempte de graisse et de poussière
- Dérouler, fixer le ruban adhésif, couper à la longueur souhaitée, déplier le film
- Après séchage, retirer le ruban uniformément et soigneusement à un angle de 45°
Matériau support de l'adhésif | Papier de riz |
Matériau de renfort de la feuille | Polyéthylène |
Base adhésive | Acrylate |
Couleur | Jaune (matériau du support) |
Longueur de rouleau | 33 m |
Largeur (déplié) | 55 cm |
Épaisseur de film | 9 µm |
Épaisseur du ruban adhésif | 87 µm |
Force adhésive sur l'acier (par unité de longueur) | 1.7 N/cm |
Allongement à la rupture | 3 % |
Température de mise en œuvre min./max | 5 à 40 °C |
Résistance thermique max. | 100 °C |
Conditions de résistance thermique/conditions de température | max. 20 minutes |
Résistance à l'humidité | Oui |
Résistance aux UV | 4mois, avec exposition aux intempéries extérieures |
Résistance à | Intempéries |
Période d'application max. | 4 Mois |
Conditions de durée de stockage après production | Indéfini / stockage dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel, protégé des rayons UV |