Linnen tape
Linnen tape
PLAKBAND-LINNEN-ZWART-50MMX50M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zeer scheurbestendige, ongecoate tape
De tape is bijzonder scheurvast en is daarom geschikt voor versterking en bescherming van diverse objecten.
Geschikt voor verschillende binnen- en buitentoepassingen
- Weerbestendig, waterdicht en bestand tegen veroudering
- Flexibel, slijtvast en ponsbaar
- Zacht en soepel
- Past zich aan oppervlakken aan zonder kreuken
Extreem hechtend rubbermateriaal
Uitstekende kleefkracht op zelfs ongelijke, ruwe en vezelachtige ondergronden.
Kan worden gelabeld
De tape is ideaal geschikt voor markeren.
Afscheurbaar met de hand
Kan gemakkelijk met de hand worden afgescheurd met nauwkeurige en rechte randen in lengte- en in dwarsrichting.
Duurzaamheidsaspecten
87% koolstofgehalte op biologische basis in het totale product (getest volgens en 16640)
Classificatie in overeenstemming met FMVSS 302: SE/NBR (zelfdovend/geen brandsnelheid overeenkomstig FMVSS 302, getest als composietmateriaal met een niet-ontvlambaar materiaal).
De linnen tape is niet bestand tegen UV en mag daarom niet worden blootgesteld aan direct zonlicht.
De ondergrond moet droog en stof-, vet- en siliconenvrij zijn.
De band moet met voldoende kracht op het materiaal worden gedrukt om een goede kleefkracht te bewerkstelligen.
Classificatie in overeenstemming met FMVSS 302: SE/NBR (zelfdovend/geen brandsnelheid overeenkomstig FMVSS 302, getest als composietmateriaal met een niet-ontvlambaar materiaal).
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor veelzijdig en universeel gebruik, bijv.:
- Versterking en bescherming van randen
- Scherpe voorwerpen afschermen (veiligheid op de werkplek)
- Bundelen van lijsten, stangen en kabels
- Kabels markeren, bundelen, versterken, vastmaken en bevestigen
- Afdichten van boorgaten, openingen, sleuven, ventilatiekanalen
- Afdichten van filmblikken, verdeelkasten en openingen
- Handmatige en mechanische afdichting en markering van zware verzenddozen, emmers, manchetten en blikken
- Versterkende boekomslagen
De te hechten oppervlakken moeten volledig droog en stabiel zijn en vrij van stof, vet en olie. Niet gebruiken op verweerde of beschadigde oppervlakken. Om een goede hechting te waarborgen, moet de tape met een aandrukwals of vergelijkbaar op de ondergrond worden gedrukt.
Lijmbasis | Natuurrubber |
Materiaal drager | Rayon (weefsel) |
Kleur | Zwart |
Breedte | 50 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 270 µm |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 10 tot 40 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -10 tot 90 °C |
Temperatuurbestendigheid op korte termijn max. /condities | 130 °C / Kort max. 30 min. |
Kleefkracht bij 25 mm | 3,6 N |
Breukrek | 16 % |
Treksterkte | 90 N |
UV-bestendig | Nee |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 12 maanden / liggend, droge en stofvrije ruimte, beschermd tegen uv-stralen, 20 °C en 50% vochtigheid |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!