Ruban adhésif en lin
Ruban adhésif en lin
RUBAN ADHÉSIF EN LIN-NOIR-L.50M-B.50MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Ruban en tissu non enduit très résistant à la déchirure
Ce ruban est particulièrement résistant aux déchirures ; il est donc adapté pour renforcer et protéger divers objets.
Adapté à diverses applications intérieures et extérieures
- Résiste aux intempéries, étanche, résiste au vieillissement
- Flexible, résiste au frottement et perforable
- Souple
- S'adapte aux surfaces sans plis
Matériau en caoutchouc extrêmement adhésif
Excellente adhérence, même sur surfaces irrégulières, rugueuses et fibreuses.
Etiquetage possible
Le ruban est idéal pour le marquage.
Produit pouvant être déchiré à la main
Peut être facilement déchiré à la main avec des bords précis et droits dans les directions longitudinale et transversale.
Aspect durable
87 % de carbone bio dans le produit total (testé conformément à la norme EN 16640)
Classification conformément à FMVSS 302: Se/NBR (auto-extinction/absence de combustion conformément à la norme FMVSS 302, testé comme matériau composite avec un matériau non inflammable).
Le ruban adhésif en lin ne résiste pas aux UV, il ne doit donc pas être exposé à la lumière directe du soleil.
Les surfaces à coller doivent être sèches et exemptes de poussière, de graisse et de silicone.
Pour garantir la bonne adhérence, il faut exercer une pression suffisante de la bande sur le matériau à encoller.
Classification conformément à FMVSS 302: Se/NBR (auto-extinction/absence de combustion conformément à la norme FMVSS 302, testé comme matériau composite avec un matériau non inflammable).
Fiches de données de sécurité(X)
Utilisation polyvalente et universelle, par ex. :
- Renforcement et protection des bords
- Masquage d'objets tranchants (sécurité au travail)
- Regroupement des bandes, tiges et câbles
- Marquage, bandage, renforcement, nouage et fixation des câbles
- Scellement des trous de forage, des ouvertures, des trous oblongs, des conduits de ventilation
- Scellement des boîtes de film, des boîtes de distribution et des fermetures d'interstices
- Scellement et marquage manuels et mécaniques des cartons d'expédition, seaux, manchons et boîtes lourds
- Renforcement des couvertures de livres
Les surfaces à coller doivent être totalement sèches, porteuses et exemptes de poussière, de graisse et d'huile. Ne pas utiliser sur des surfaces altérées ou endommagées. Pour garantir une bonne adhérence, le ruban doit être pressé sur le matériau à coller et lissé avec un rouleau à pression ou un outil similaire
Base adhésive | Caoutchouc naturel |
Matériau support | Tissu en rayonne |
Couleur | Noir |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 50 m |
Épaisseur | 270 µm |
Température de mise en œuvre min./max | 10 jusqu'à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | -10 jusqu'à 90 °C |
Résistance thermique à court terme max. /conditions | 130 °C / Brièvement max. 30 min. |
Force adhésive à 25 mm | 3,6 N |
Allongement à la rupture | 16 % |
Force d'arrachage | 90 N |
Résistance aux UV | Non |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / stockage à l'horizontale dans un endroit sec à l'abri de la poussière et des rayons UV, 20°C et 50% d'humidité |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!