Universele tape
Universele tape
DUCT TAPE PREMIUM GAFFER ZILVER 38MMX50M
Art.-nr. 0992380
EAN 4011231985529
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Sterke rubberen lijm zorgt voor uitstekende hechting, zelfs op ruwe en vezelige oppervlakken
- De kunststof coating van de tape is waterdicht, dampbestendig, vochtbestendig en gemakkelijk te labelen
- De tape kan met de hand worden afgescheurd en kan snel en eenvoudig worden aangebracht
De universele tape is niet bestand tegen UV en mag dus niet worden blootgesteld aan direct zonlicht. De ondergrond moet droog en stof-, vet- en siliconenvrij zijn. De tape moet met voldoende kracht op het materiaal worden gedrukt om een goede kleefkracht te bewerkstelligen
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Geschikt om problemen op te lossen voor een groot aantal toepassingen, bijv.:
- Markeren, omwikkelen en vastzetten van kabels
- Dicht plakken en labelen van kartonnen dozen
- Maskeren van objecten met scherpe randen en aansluiten van tapijtranden
- Markeren van vloeren
- Afdichten van voegen
- Afdichten van ventilatiekanalen
- Maskeren van boorgaten, ventilatiegaten en openingen
De band is alleen geschikt voor kortdurend gebruik buiten
Materiaal drager | Geplastificeerd rayon |
Lijmbasis | Natuurrubber |
Kleur | Zilver |
Breedte | 38 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 310 µm |
Dynamische afpelsterkte bij 25 mm | 13 N |
Breukrek | 15 % |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 10 tot 40 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -10 tot 70 °C |
UV-bestendig | Nee |
Vochtbestendigheid | Ja |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 24 maanden / liggend, droge en stofvrije ruimte, beschermd tegen uv-stralen, 20 °C en 50% vochtigheid |