Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ruban adhésif universel

Ruban adhésif universel

Art. N° 0992380

EAN 4011231985529

Prix affichés aux clients après connexion
Ruban adhésif universel

Art. N° 0992380
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
Le ruban convient à de nombreuses applications différentes, telles que le marquage, le bandage et la fixation de câbles
  • La colle en caoutchouc résistante offre une excellente adhérence, même sur les surfaces rugueuses et fibreuses

  • Le revêtement en plastique du ruban est étanche à l'eau, imperméable à la vapeur, résistant à l'humidité et facile à étiqueter

  • Le ruban peut être déchiré à la main et permet une application rapide et simple
Indication

Le ruban adhésif universel ne résiste pas aux UV, il ne doit donc pas être exposé à la lumière directe du soleil. Les surfaces à coller doivent être sèches et exemptes de poussière, de graisse et de silicone. Pour garantir la bonne adhérence, il faut exercer une pression suffisante du ruban sur le matériau à coller

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Solution adaptée à un large éventail d'applications, p. ex. :


  • Etiquetage, enveloppement et fixation des câbles

  • Fermeture et étiquetage des boîtes en carton

  • Masquage des objets à arêtes tranchantes et des bords de moquette décollés

  • Marquage des sols

  • Joints d'étanchéité

  • Scellement des conduits de ventilation

  • Masquage des trous de perçage, évents et ouvertures


Ce ruban convient uniquement à une utilisation à court terme en extérieur

Matériau support

Tissu en rayonne recouvert de plastique

Base adhésive

Caoutchouc naturel

Couleur

Argent

Largeur

38 mm

Longueur

50 m

Épaisseur

310 µm

Résistance au pelage dynamique à 25 mm

13 N

Allongement à la rupture

15 %

Température de mise en œuvre min./max

10 jusqu'à 40 °C

Résistance thermique min./max.

-10 jusqu'à 70 °C

Résistance aux UV

Non

Résistance à l'humidité

Oui

Conditions de durée de stockage après production

24 Mois / stockage à l'horizontale dans un endroit sec à l'abri de la poussière et des rayons UV, 20°C et 50% d'humidité