Easy Masking Tape
Afplaktape, Easy Masking Tape
AFPLAKTAPE-CREPE-50MMX10M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tweedelige kunststof lip voor gemakkelijk inschuiven in verschillende afdichtingsdiepten
Door de tweedeling van de kunststof lip kunnen zowel vlakke als diepe afdichtingen met één tape worden opgetild.
Gemakkelijker inschuiven dankzij de kunststof lip, dat betekent tijdbesparing bij het afplakken
Sneller aan te brengen dan traditionele producten.
Perforatie in de tape
- Gewenste lengte kan met de hand worden afgescheurd, zonder gebruik van gereedschap
- Het afplakken van ronde contouren, bijv. bij ruitrubbers, is zeer eenvoudig
Hittebestendig tot +110 °C (max. 1 uur)
Bij uitstek geschikt voor lakwerkzaamheden waarbij droging in de oven noodzakelijk is.
Geen siliconenhoudende afdekmaterialen
Geschikt voor lak op waterbasis
Siliconenvrij
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Datasheets(X)
Bijzonder geschikt als afdekhulp bij afdichtingen, ruiten, deuren, schuifdaken, motorkappen, achterkleppen, voor- en achterruiten. Door de kortstondige hittebestendigheid is de afdekhulp ook uitermate geschikt voor lakwerkzaamheden waarbij droging in de oven noodzakelijk is.
De zelfklevende afdekhulp bestaat uit afplaktape die permanent aan het product is vastgeplakt met een extra sterke schuifstrip van hoogvaste polyesterfolie. Door de tweedeling van de kunststof lip kunnen zowel vlakke als diepe afdichtingen met één tape worden opgetild. Radii, bijvoorbeeld voor ruitafdichtingsrubbers, kunnen ook zeer eenvoudig met deze tape worden afgedekt.
Dankzij het zelfdragende productontwerp is ook geen zelfklevend afdekmateriaal op siliconenbasis meer nodig.
Lijmbasis | Gemodificeerd natuurrubber |
Dragermateriaal van kleefband | Speciaal papier met in tweeën gedeelde inschuifrichel van PES |
Kleur | Beige (basismateriaal) |
Breedte | 50 mm |
Lengte | 10 m |
Dikte | 340 µm |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 40 °C |
Dynamische afpelsterkte bij 25 mm | 10 N |
UV-bestendig | Nee |
Vochtbestendigheid | Beperkt |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 18 maanden / droge ruimte, 5 °C tot 25 °C |