Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

STARTERSET CHEMIE HB 9-DELIG

Starterset Chemie HB 9-delig
STARTPAKKET HB

Art.-nr. 0988010116

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

STARTERSET CHEMIE HB 9-DELIG

Art.-nr. 0988010116

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hét kennismakingspakket chemieproducten voor hout- en bouw

Aantal stuks in assortiment of set

9 st

Inclusief STARTERSET CHEMIE HB 9-DELIG:

1 x
FIXIT WIT

FIXIT WIT 290ML

Omschrijving: Elastische 1K afdichtings- en lijmkit, met hoge modulus, op basis van MS-Polymeer
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1-K montageschuim voor pistool PURlogic premium

1K PISTOOLSCH SCHROEF PISTFM-1C-B3-750ML

Omschrijving: Montage- en vulschuim voor het aanbrengen met pistool
Hoeveelheid: 1 x
1 x
PURLOGIC® PU-schuimreiniger Schoon

PURLOGIC CLEAN 150ML

Omschrijving: Verwijdert snel en eenvoudig verse resten van PU-schuim
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Acrylkit

ACRYL-AFDICHTINGSMIDDEL WIT 310 ML

Omschrijving: Voor afdichtnaden in binnenruimtes met kleine bewegingsopname.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Oxym siliconenkit

SILICONENKIT-NEUTRAAL-TRANSPARANT-310ML

Omschrijving: Neutraal, permanent elastisch 1-component afdichtmiddel op siliconenbasis voor bouwtoepassingen. Weerbestendig en veelzijdig.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Egaliseermiddel voor afdichtmiddelen

EGALISEERMIDDEL 400 ML

Omschrijving: Universeel egalisatiemiddel geschikt voor alle soorten afdichtmiddelen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Onderhoudsolie Multi Cobra

MULTI SPRAY COBRA HEAD 400ML

Omschrijving: Veelzijdige multifunctionele spray voor een verscheidenheid aan toepassingen met multifunctionele sproeikop
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Secondelijm Supersnelle lijm

LIJMFIX SUPERSNEL - DOSEERTUIT 50 G

Omschrijving: Voor binnen enkele seconden aan en op elkaar lijmen van metalen onderdelen, kunststofonderdelen en rubberen onderdelen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Reiniger Industry Clean

INDUSTRIE-CLEAN SPUITBUS 500 ML

Omschrijving: Hoogwaardige, speciale reiniger voor het verwijderen van taperesten, etiketten en foliestickers, en tevens hardnekkig vuil. NSF-gecertificeerd.
Hoeveelheid: 1 x

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie over prijzen

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
Art.-nr. Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie