Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

STARTERSET CHEMIE AC 10-DELIG

Starterset Chemie AC 10-delig
STARTPAKKET AC

Art.-nr. 0988010115

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

STARTERSET CHEMIE AC 10-DELIG

Art.-nr. 0988010115

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hét kennismakingspakket chemieproducten voor de auto- en cargobranche

Aantal stuks in assortiment of set

10 st

Inclusief STARTERSET CHEMIE AC 10-DELIG:

1 x
Remmenreiniger

REMMENREINIGER 500 ML

Omschrijving: Voor reiniging en ontvetting bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Actieve ruitenreiniger

ACTIEF-RUITENREINIGER 500 ML

Omschrijving: Actief reinigingsschuim voor streepvrij reinigen van glas en gladde oppervlakken
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Onderhoudsolie Multi Cobra

MULTI SPRAY COBRA HEAD 400ML

Omschrijving: Veelzijdige multifunctionele spray voor een verscheidenheid aan toepassingen met multifunctionele sproeikop
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Hechtend smeermiddel HHS® 2000

HOGEDRUKSMEERSTOF-HHS2000-500ML

HHS
Omschrijving: Deel synthetische olie, in hoge mate bestand tegen hoge druk
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Reiniger Industry Clean

INDUSTRIE-CLEAN SPUITBUS 500 ML

Omschrijving: Hoogwaardige, speciale reiniger voor het verwijderen van taperesten, etiketten en foliestickers, en tevens hardnekkig vuil. NSF-gecertificeerd.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Siliconenspray

SILICONENSPRAY 500 ML

Omschrijving: Beschermt, verzorgt en isoleert langdurig kunststof, rubber en metalen delen van het interieur en exterieur van auto's; goede smerende eigenschappen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Roestverwijderaar BOLTEX

ROESTVERW-(BOLTEX)-300ML

Omschrijving: High-tech roestverwijderaar zonder minerale olie, met KENA® microfluidformule voor het losmaken van vastzittende verbindingen en voor het reinigen van vliegroest en roestplekken
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Lakspray, mat

LAKSPRAY MAT GITZWART 400 ML

Omschrijving: Duurzame nitroalkydkwaliteit op hoog technisch niveau
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Premium velgenreiniger

VELGENREINIGER PREMIUM SPUITBUS 400ML

Omschrijving: Zuurvrije speciale reiniger voor alle stalen en lichtmetalen velgen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Kunststoflijm REPLAST® Easy Fast

2K KUNSTSTOFLIJM SNEL 50 ML

REPLAST
Omschrijving: Voor REPLAST® Easy-kunststofreparatiesysteem
Hoeveelheid: 1 x

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie over prijzen

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr. Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie