Kit de colles structurales, FIXIT, 1036 pièces
JEU FIXIT 1036-PCS
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
12 x FIXIT COULEUR, art.n° 0890100371
Produit d'étanchéité et colle élastiques, monocomposant haut module, à base de MS polymère
12 x FIXIT COULEUR, art.n° 0890100372
Produit d'étanchéité et colle élastiques, monocomposant haut module, à base de MS polymère
1000 x Serre-câble standard avec languette plastique, art.n° 0502161
Pour le regroupement rapide, facile et fiable des câbles, faisceaux de câblage, flexibles, etc.
2 x Colle instantanée, art.n° 089309
Pour coller les éléments en métal, en plastique et en caoutchouc ensemble et les uns sur les autres en quelques secondes.
1 x Agent de lissage d'étanchéité, art.n° 0893003
Agent de lissage universel adapté à tous les types de mastics d'étanchéité
1 x Lisseur pour joint, art.nr. 0891184004
Forme fine et grande flexibilité
1 x Pistolet à cartouches manuel, art.n° 08913101
1 x Outil de découpe pour cartouches, art.n° 071566 09
5 x Bouchon pour embout de cartouche, art.n° 0891664
Jeu professionnel Fixit avec accessoires
1 x , art.n° 0997859448
"
Jeu Fixit 1036 pcs comprenant :
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Prix par unité d’emballagesi l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.