Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Jeu de chevilles et forets 2507 pièces

Jeu mèches et forets polyval. pour perceuse percussion 2507 pcs
JEU CHEVILLE FORER 2507-PCS

Art. N° 0988010108

Prix affichés aux clients après connexion

Jeu de chevilles et forets 2507 pièces

Art. N° 0988010108

Prix affichés aux clients après connexion

Quantité

Cdt

x1 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Complet avec chevilles et les forets correspondants
"Contenu :

1000 x Cheville multimatériaux plastique, réf. 590620635
La cheville plastique la plus polyvalente. Formation d'un nœud dans les matériaux creux et expansion dans les matériaux pleins

1000 x Cheville multimatériaux plastique, réf. 590620846
La cheville plastique la plus polyvalente. Formation d'un nœud dans les matériaux creux et expansion dans les matériaux pleins

500 x Cheville multimatériaux plastique, réf. 590621056
La cheville plastique la plus polyvalente. Formation d'un nœud dans les matériaux creux et expansion dans les matériaux pleins

2 x Foret pour perceuse à percussion, réf. 0648056016
La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice avancée Vario à 4 spirales avec âme renforcée.

2 x Foret pour perceuse à percussion, réf. 0648058016
La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice avancée Vario à 4 spirales avec âme renforcée.

2 x Foret pour perceuse à percussion, réf. 0648051016
La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice avancée Vario à 4 spirales avec âme renforcée.

1 x , réf. 0997859450

Jeu de chevilles et forets 2507 pièces comprenant :

2 x
Foret pour perceuse à percussion Plus Quadro-L Vario

FORET BETON LONGLIFE PLUS 10X165

ZEBRA
Description :
Diamètre:10 mm;Longueur:165 mm
La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice avancée Vario à 4 spirales avec âme renforcée.
Quantité : 2 x
2 x
Foret pour perceuse à percussion Plus Quadro-L Vario

FOR-PER-PLUS-Q-LV-D6,0-L165-LT100

ZEBRA
Description :
Diamètre:6 mm;Longueur:165 mm
La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice avancée Vario à 4 spirales avec âme renforcée.
Quantité : 2 x
2 x
Foret pour perceuse à percussion Plus Quadro-L Vario

FOR-PER-PLUS-Q-LV-D8,0-L165-LT100

ZEBRA
Description :
Diamètre:8 mm;Longueur:165 mm
La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice avancée Vario à 4 spirales avec âme renforcée.
Quantité : 2 x
1 x
Installation atelier approvisionnement spécial

BASEBALL CAP

Quantité : 1 x
1 000 x
Cheville multimatériaux plastique SHARK® Pro

CHEVILLE SHARKPRO 6X35

ZEBRA-SHARK
Description :
6 x 35 mm
La cheville plastique la plus polyvalente. Formation d'un nœud dans les matériaux creux et expansion dans les matériaux pleins
Quantité : 1 000 x
1 000 x
Cheville multimatériaux plastique SHARK® Pro

CHEVILLE SHARKPRO 8X46

ZEBRA-SHARK
Description : La cheville plastique la plus polyvalente. Formation d'un nœud dans les matériaux creux et expansion dans les matériaux pleins
Quantité : 1 000 x
500 x
Cheville multimatériaux plastique SHARK® Pro

CHEVILLE SHARKPRO 10X56

ZEBRA-SHARK
Description : La cheville plastique la plus polyvalente. Formation d'un nœud dans les matériaux creux et expansion dans les matériaux pleins
Quantité : 500 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Prix par unité d’emballage
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces

- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard

Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N° N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques