Kit de travail des matériaux Premium 22 pcs
JEU TRAITEMENT DE MATERIAUX PREM 22PCS
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
1 x Assortiment de forets métal, réf. 0626930001
Assortiment de 19 pièces de couronnes de perçage manuelles et rapides pour le forage précis dans presque tous les matériaux, y compris l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte et les métaux non ferreux (tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze, le plastique).
10 x Disque à tronçonner pour acier et acier inoxydable, réf. 0664831250
Disque à tronçonner fabriqué à partir de grains céramique hautes performances avec une durée de vie extrêmement longue, des performances de coupe maximales et des propriétés de coupe optimales, en particulier dans des pièces particulièrement dures et exigeantes, et des matériaux pleins. Exécution spéciale pour l'acier et l'acier inoxydable.
10 x Disque à lamelles, réf. 0578510524
Disque à lamelles pour un enlèvement de matériau élevé et rapide à une faible pression de contact pour l'acier, l'acier inoxydable et l'aluminium.
1 x , réf. 0997859448
"
Jeu Premium 22 pièces comprenant :
FLPDISC-LL-ST/A2/ALU-CG-CLTH-SR-G40-D125
CERALINE
COFFRET 19 FORETS MFD SPEED
ZEBRACUTDISC-CG-LS-ST/A2-SR-TH1,0-BR22,23-125
CERALINEConditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Prix par unité d’emballagesi l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.