Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Kit de travail des matériaux 152 pièces

Kit de travail des matériaux Basic 152 pièces
JEU MATERIAUX DE TRAITEMENT BASIC 152PCS

Art. N° 0988010102

Prix affichés aux clients après connexion

Kit de travail des matériaux 152 pièces

Art. N° 0988010102

Prix affichés aux clients après connexion

Quantité

Cdt

x1 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Kit de traitement de matériaux Basic complet pour professionnels, 125 pièces
Contenu :

1 x Assortiment de forets métal, réf. 0626000002
19 pièces. Couronne de perçage précise et hautes performances pour l'usinage de l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.

100 x Disque à tronçonner Speed pour l'acier inoxydable, réf. 0664331250
Zirconium, particulièrement adapté à l'usinage de l'acier inoxydable

50 x Disque de meulage segmenté pour acier inoxydable, réf. 0579430524
Zirconium, particulièrement adapté à l'usinage de l'acier inoxydable

1 x , réf. 0997859450
""

Kit de travail des matériaux 152 pièces comprenant :

0 x
Disque de meulage segmenté pour acier inoxydable

DISQUE-A-LAMELLES-ZEBRA-125X22-GR40

Description : Zirconium, particulièrement adapté à l'usinage de l'acier inoxydable
Quantité : 0 x
0 x
Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 type RN Oxide

ASSORTIMENT MÈCHES COBALT-OXYDE-(D1À10)

ZEBRA
Description : 19 pièces. Couronne de perçage précise et hautes performances pour l'usinage de l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 0 x
0 x
Disque à tronçonner Speed pour lacier inoxydable

CDISC-0664131250-BIGPACK

ZEBRA
Description : Très bonne puissance de découpe et longue durée de vie
Quantité : 0 x
0 x
Installation atelier approvisionnement spécial

BASEBALL CAP

Quantité : 0 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Prix par unité d’emballage
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces

- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard

Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N° N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques