Jeu de forets 4 pièces
JEU FORER 4-PCS
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
1 x Assortiment de forets métal, réf. 0624930004;Le foret hautes performances doté de la technologie exclusive SMART STEP (à partir de 2,5 mm de diamètre) pour des perçages circulaires de haute précision dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm², l'aluminium, le plastique (p. ex. verre acrylique, HPL, Trespa ou panneaux multiplex), les métaux non ferreux, le bois dur et le bois tendre.
1 x Assortiment de couronnes de perçage à extraction, réf. 06484500034 pièces. Foret pour perceuse à percussion extrêmement rapide avec tête agressive à deux lames pour le perçage et l'aspiration en une seule étape de travail
1 x Foret multi-matériaux, réf. 0641260002;6 pièces. Le foret multi-matériaux MFD-S est capable de percer pratiquement tous les matériaux.
1 x , réf. 0997859450
Jeu de forets 4 pièces comprenant :
ASSORTIMENT FORET HSS SMART STEP 25 PCS
ZEBRA SMART STEPDRL-GENPURP-SORT-MFDS-HEX-E-(4-10)-6PCE
ZEBRAEXTRDRL-SORT-PLUS-D-(6-10)-4PCS
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Prix par unité d’emballagesi l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.