Kit de 6 pièces pour installation de fenêtres
Ass. d'outils pr installation de fenêtres 6 pcs
JEU FENETRE 6-PCS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
1 x Levier du miroitier, réf. 0875400Facilite le levage et l'alignement des vitrages
1 x Assortiment de cales de vitrage, réf. 0875520000Pour un réglage de blocs des vitrages durable et professionnel
2 x Kit d'outils d'installation de fenêtres, réf. 071567 120Pour l'assemblage rapide et simple des fenêtres et des portes
1 x Jeu de cales de montage, réf. 0875604000Assortiment pratique d'aides au montage universel pour l'alignement, le nivellement ou pour une utilisation en tant que plaques de base. Idéal pour garantir un transfert correct des charges lors de l'installation de fenêtres
1 x , réf. 0997859448
Fiches de données de sécurité(X)
600 CALES DE VITRAGE 20MM-1À6MM
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Prix par unité d’emballagesi l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.