Kit de travail des matériaux, 34 pièces
JEU FORER COUPER 125 34-PCS
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
1 x Multi-pack de forets pour perceuse à percussion, réf. 0648050002
1 x Lame de scie sabre, construction, trois étoiles, réf. 0615722842Idéal pour la démolition et les travaux avec supports de tube. L'épaisseur plus importante de la lame garantit une découpe à angle droit.
25 x Disque à tronçonner Speed pour l'acier inoxydable, réf. 0664131250;Très bonne puissance de découpe et longue durée de vie
3 x Disque à tronçonner, à revêtement carbure, réf. 0667410122;Le disque en granulés de métal dur garantit non seulement une excellente durabilité, mais également une coupe rapide avec la tronçonneuse.
3 x Disque diamant Speed Omni-Cut, chantier, réf. 5526860125Jaune pour les chantiers. Pour meuleuses d'angle. Disque diamant extraordinairement polyvalent et extrêmement rapide. Spécialement conçu pour les changements fréquents de matériaux. Egalement idéalement adapté à une utilisation par les services de secours (pompiers, protection civile, etc.).
1 x , réf. 0997859450
Kit de travail des matériaux 34 pièces comprenant :
5 LAMES S SABRE BAT 3 DEMOLITION
COFFRET 12 FORETS BETON LONGLIFE
ZEBRADISQUE PLT.SPEED TR.INOX 125X1,0X22
ZEBRAConditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Prix par unité d’emballagesi l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.