Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Jeu traîtement de matériaux 93 pcs

Material processing set for cars 93 pieces
JEU TRAITEMENT DE MATERIEAUX AUTO 93-PCS

Art. N° 0988010085

Prix affichés aux clients après connexion

Jeu traîtement de matériaux 93 pcs

Art. N° 0988010085

Prix affichés aux clients après connexion

Quantité

Cdt

x1 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Complete professional set for cars
Contenu :

25 x Disque à tronçonner Speed pour l'acier inoxydable, art.n° 0664131250


Très bonne puissance de découpe et longue durée de vie



10 x Disque de meulage segmenté pour acier inoxydable, art.n° 0579430324


Zirconium, particulièrement adapté à l'usinage de l'acier inoxydable



1 x Assortiment de 25 forets ZEBRA, DIN 338, art.n° 0624000004


25 pièces : 1 foret de diamètre 1,0 à 13,0 mm par incréments de 0,5 mm. Perçage de précision avec un angle de pointe de 130° pour l'acier.



3 x Lames de scie pour DST 380, art.n° 06969321


Qualité spéciale pour les panneaux de carrosserie haute résistance des véhicules.



3 x Foret à dépointer DIN 1897, art.n° 0710740080



50 x Petit abrasif, art.nr. 0580005036


Zirconium, avec support à changement rapide



1 x , art.n° 0997859450


"

Jeu traîtement de matériaux 93 pcs comprenant :

10 x
Disque de meulage segmenté pour acier inoxydable

DISQUE-A-LAMELLES-ZEBRA-125X22-GR40

Description : Zirconium, particulièrement adapté à l'usinage de l'acier inoxydable
Quantité : 10 x
50 x
Petit abrasif mini-disque à poncer

MINI FIBERSCHIJF D50 K36

ZEBRA
Description : Zirconium, avec support à changement rapide
Quantité : 50 x
1 x
Assortiment de 25 forets ZEBRA, DIN 338 HSS Type RN

ASSOR. 25PCS FORETS MÉTAL HSS DIN 338 RN

ZEBRA
Description : 25 pièces : 1 foret de diamètre 1,0 à 13,0 mm par incréments de 0,5 mm. Perçage de précision avec un angle de pointe de 130° pour l'acier.
Quantité : 1 x
25 x
Disque à tronçonner Speed pour lacier inoxydable

DISQUE PLT.SPEED TR.INOX 125X1,0X22

ZEBRA
Description :
Diamètre=125 mm;Épaisseur=1,0 mm
Très bonne puissance de découpe et longue durée de vie
Quantité : 25 x
3 x
Lames de scie pour DST 380

10 LAMES POUR SCIE ALTERN.PNEUM.32 D

Description : Qualité spéciale pour les panneaux de carrosserie haute résistance des véhicules.
Quantité : 3 x
3 x
Foret à dépointer DIN 1897 HSCo Longlife

FORET A DEPOINTER HSCO MAGMA Ø8

Description : Le foret à dépointer extrêmement durable avec revêtement multicouche Magma pour desserrer les soudures par points avec des perceuses manuelles sur des panneaux de carrosserie haute résistance jusqu'à 1 200 N/mm2 sur tous les types de véhicules
Quantité : 3 x
1 x
Installation atelier approvisionnement spécial

BASEBALL CAP

Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Prix par unité d’emballage
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces

- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard

Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N° N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques