Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Sac à dos avec jeu d'outils 9 pièces

Sac à dos pour outils 9 pcs
JEU OUTILLAGE A MAIN 9-PCS

Art. N° 0988010079

Prix affichés aux clients après connexion

Sac à dos avec jeu d'outils 9 pièces

Art. N° 0988010079

Prix affichés aux clients après connexion

Quantité

Cdt

x1 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Jeu complet avec divers outils
Contenu :

1 xSac à dos à outils avec coque de fond imperméable, réf. 071593 750
Sac à dos haute qualité avec plusieurs poches

1 xMarteau de mécanicien avec manche doté d'une gaine de protection, réf. 071573 30
Type allemand conforme à la norme DIN 1041 avec manche Hickory à double courbure

1 xMonture de scie à métaux en métal, réf. 071464 02
Monture de scie à métaux légère et maniable avec manche en aluminium

1 xCutter bimatière avec curseur, réf. 071566 275
Très ergonomique et antidérapant grâce à son corps bimatière de haute qualité et au verrouillage automatique de la lame

1 xJeu de clés mixtes à cliquet, double clic, réf. 071425950
6 pièces Clés innovantes avec fonction cliquet des deux côtés (œil et ouvert).

1 xAssortiment de pinces VDE, CEI 60900, réf. 071401 580
4 pièces

1 xJeu de clés mâles 6 pans, tête hexagonale, réf. 071540 100
9 pièces. Tête sphérique, version extra-longue, sur un support en plastique avec fonction coulissante.

1 xJeu de tournevis VDE plat/PH, réf. 0613963250
5 pièces. Conception extra fine.

1 x, réf. 0997859450

Sac à dos avec jeu d'outils 9 pièces comprenant :

1 x
Jeu de tournevis VDE plat/PH

SET DE TOURNEVIS-VDE-PH/PLAT-FIN-5PIECES

ZEBRA
Description : 5 pièces. Conception extra fine.
Quantité : 1 x
1 x
Assortiment de pinces VDE, CEI 60900

ASS.PINCES ZEBRA 7140170/72/75/77 4P

ZEBRA
Description : 4 pièces
Quantité : 1 x
1 x
Jeu de clés mixtes à cliquet, double clic

CLÉ MIXTE À CLIQUET, DROIT, 6-TLG

ZEBRA
Description : 6 pièces Clés innovantes avec fonction cliquet des deux côtés (œil et ouvert).
Quantité : 1 x
1 x
Monture de scie à métaux en métal

CADRE DE SCIE EN MÉTAL PRO

ZEBRA
Description : Monture de scie à métaux légère et maniable avec manche en aluminium
Quantité : 1 x
1 x
Jeu de clés mâles 6 pans, tête hexagonale

SET-CLE ALLEN-T.ROND-CLSTE-(1,5-10)-9PCS

ZEBRA
Description : 9 pièces. Tête sphérique, version extra-longue, sur un support en plastique avec fonction coulissante.
Quantité : 1 x
1 x
Cutter bimatière avec curseur

CUTTER-UNIVERSEL-2K-H18MM-L170MM

Description :
18 mm
Très ergonomique et antidérapant grâce à son corps bimatière de haute qualité et au verrouillage automatique de la lame
Quantité : 1 x
1 x
Marteau de mécanicien avec manche doté dune gaine de protection

MARTEAU DE SERRURIER, FORME DT, 300G

Description : Type allemand conforme à la norme DIN 1041 avec manche Hickory à double courbure
Quantité : 1 x
1 x
Sac à dos à outils avec coque de fond imperméable

SAC À DOS À OUTILS NYLON 460X400X200MM

Description : Sac à dos haute qualité avec plusieurs poches
Quantité : 1 x
1 x
Installation atelier approvisionnement spécial

BASEBALL CAP

Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Prix par unité d’emballage
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces

- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard

Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N° N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques