Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Ensemble Top Gun 55 pièces

Kit de nettoyage Top Gun, 55 pièces
JEU TOPGUN 53-PCS

Art. N° 0988010054

Prix affichés aux clients après connexion

Ensemble Top Gun 55 pièces

Art. N° 0988010054

Prix affichés aux clients après connexion

Quantité

Cdt

x1 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Assortiment de nettoyage complet

Contenu :



1 x Pistolet de lavage à air comprimé, réf. 0891703140


Pistolet professionnel pour le nettoyage des surfaces du véhicule.



3 x Nettoyant d'atelier, réf. 08931182


Nettoyant écologique pour les ateliers, les machines et les véhicules



50 x Chiffon en microfibre, réf. 0899900050


Chiffon en microfibre idéal pour l'entretien des véhicules



1 x , réf. 0997576183


Ensemble Top Gun 55 pièces comprenant :

1 x
Installation atelier approvisionnement spécial

BASEBALL CAP

Quantité : 1 x
1 x
Pistolet de lavage à air comprimé TOP Gun

APPAREIL DE NETTOY.ET DE LAVER-(TOP GUN)

Description : Pistolet professionnel pour le nettoyage des surfaces du véhicule.
Quantité : 1 x
3 x
Nettoyant datelier BMF

NETTOYANT BMF 5L

Description :
5 L
Nettoyant écologique pour les ateliers, les machines et les véhicules
Quantité : 3 x
50 x
Chiffon en microfibre Basique

CHIFFON MICROFIBRE BASIC VERT 40X40CM

Description : Chiffon en microfibre idéal pour l'entretien des véhicules
Quantité : 50 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Prix par unité d’emballage
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces

- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard

Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N° N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques