Inclusief SET 4/ASSYplus 4/ABS12 COMPACT set 28.521 :
500
x
ASSY®plus 4 CSMP universele schroef Gehard verzinkt staal, deeldraad, verzonken kop met freesholtes
SCHROEF-PVK-FRSH-BPNT-RW20-A2K-4X50/26
ASSYPLUS 4 CSMP
Omschrijving:
4 x 50 mm
Universele deeldraad met verzonken kop met freesholtes. Geschikt voor naadloze montage, dicht bij randen, zonder voorboren van hout-houtverbindingen in droge binnenruimtes of beschutte buitenruimtes.
Hoeveelheid:
500
x
500
x
ASSY®plus 4 CSMP universele schroef Gehard verzinkt staal, deeldraad, verzonken kop met freesholtes
SCHROEF-PVK-FRSH-BPNT-RW20-A2K-4X60/31
ASSYPLUS 4 CSMP
Omschrijving:
4 x 60 mm
Universele deeldraad met verzonken kop met freesholtes. Geschikt voor naadloze montage, dicht bij randen, zonder voorboren van hout-houtverbindingen in droge binnenruimtes of beschutte buitenruimtes.
Hoeveelheid:
500
x
500
x
ASSY®plus 4 CSMP universele schroef Gehard verzinkt staal, deeldraad, verzonken kop met freesholtes
SCHROEF-PVK-FRSH-BPNT-RW20-A2K-4X70/31
ASSYPLUS 4 CSMP
Omschrijving:
4 x 70 mm
Universele deeldraad met verzonken kop met freesholtes. Geschikt voor naadloze montage, dicht bij randen, zonder voorboren van hout-houtverbindingen in droge binnenruimtes of beschutte buitenruimtes.
Hoeveelheid:
500
x
3.000
x
ASSY® 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop
SCHROEF-PLVZK-HO-RW10-(A2K)-3X16/13
ASSY 4 CS
Omschrijving:
Nominale diameter x lengte: 3 x 16 mm
Voldraad schroef met verzonken kop voor het bevestigen van beslag of kastverbinders in hout of houtpanelen in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid:
3.000
x
3.000
x
ASSY® 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop
SCHROEF-PLVZK-HO-RW10-(A2K)-3X20/17
ASSY 4 CS
Omschrijving:
3 x 20 mm
Voldraad schroef met verzonken kop voor het bevestigen van beslag of kastverbinders in hout of houtpanelen in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid:
3.000
x
3.000
x
ASSY® 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop
SCHROEF-PLVZK-HO-RW10-(A2K)-3X25/22
ASSY 4 CS
Omschrijving:
3 x 25 mm
Voldraad schroef met verzonken kop voor het bevestigen van beslag of kastverbinders in hout of houtpanelen in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid:
3.000
x
3.000
x
ASSY® 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop
SCHROEF-PLVZK-HO-RW20-(A2K)-3,5X20/16
ASSY 4 CS
Omschrijving:
3,5 x 20 mm
Voldraad schroef met verzonken kop voor het bevestigen van beslag of kastverbinders in hout of houtpanelen in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid:
3.000
x
3.000
x
ASSY® 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop
SCHROEF-PLVZK-HO-RW20-(A2K)-3,5X25/21
ASSY 4 CS
Omschrijving:
3,5 x 25 mm
Voldraad schroef met verzonken kop voor het bevestigen van beslag of kastverbinders in hout of houtpanelen in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid:
3.000
x
3.000
x
ASSY® 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop
SCHROEF-PLVZK-HO-RW20-(A2K)-3,5X30/25
ASSY 4 CS
Omschrijving:
3,5 x 30 mm
Voldraad schroef met verzonken kop voor het bevestigen van beslag of kastverbinders in hout of houtpanelen in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid:
3.000
x
3.000
x
ASSY® 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop
SCHROEF-PLVZK-HO-RW20-(A2K)-3,5X35/30
ASSY 4 CS
Omschrijving:
3,5 x 35 mm
Voldraad schroef met verzonken kop voor het bevestigen van beslag of kastverbinders in hout of houtpanelen in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid:
3.000
x
1.500
x
ASSY® 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop
SCHROEF-PLVZK-HO-RW20-(A2K)-3,5X40/35
ASSY 4 CS
Omschrijving:
3,5 x 40 mm
Voldraad schroef met verzonken kop voor het bevestigen van beslag of kastverbinders in hout of houtpanelen in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid:
1.500
x
1.500
x
ASSY® 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop
SCHROEF-PLVZK-HO-RW20-(A2K)-4X30/24
ASSY 4 CS
Omschrijving:
4 x 30 mm
Voldraad schroef met verzonken kop voor het bevestigen van beslag of kastverbinders in hout of houtpanelen in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid:
1.500
x
1.500
x
ASSY® 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop
SCHROEF-PLVZK-HO-RW20-(A2K)-4X35/29
ASSY 4 CS
Omschrijving:
4 x 35 mm
Voldraad schroef met verzonken kop voor het bevestigen van beslag of kastverbinders in hout of houtpanelen in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid:
1.500
x
1.500
x
ASSY® 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop
SCHROEF-PLVZK-HO-RW20-(A2K)-4X40/34
ASSY 4 CS
Omschrijving:
4 x 40 mm
Voldraad schroef met verzonken kop voor het bevestigen van beslag of kastverbinders in hout of houtpanelen in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid:
1.500
x
10
x
RW®-bit
BIT-RW10-PAARS-1/4IN-L25MM
Omschrijving:
RW10
De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
Hoeveelheid:
10
x
10
x
RW®-bit
BIT-RW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM
Omschrijving:
RW20
De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
Hoeveelheid:
10
x
Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076