Ruban d'emballage PP spécial
Ruban d'emballage transparent spécial PP
TAPE-ISOLATION-TRANSP-50X66M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Ruban d'emballage de qualité supérieure
- Résistance à la déchirure la plus élevée dans le sens longitudinal et transversal
- Adhérence initiale élevée offrant une étanchéité optimale et sûre, même avec des emballages en carton de qualité médiocre.
- Peut être déroulé sans bruit
- Sans solvant
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Usage universel pour fermer manuellement ou mécaniquement les emballages d'expédition en carton, en carton-pâte et en carton ondulé. L'application accrue de colle permet une fermeture optimale, sûre et silencieuse de tous les emballage en carton, quelle que soit leur qualité.
Matériau support | Film PP |
Base adhésive | Acrylate |
Couleur | Transparent |
Design | Lisse |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 66 m |
Épaisseur | 62 µm |
Allongement à la rupture | 140 % |
Force adhésive à 25 mm | 6.5 N |
Résistance au pelage dynamique à 25 mm | 8.5 N |
Température de mise en œuvre min./max | 10 à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | -10 à 50 °C |
Résistance aux UV | Oui |
Conditions de durée de stockage après production | 24 Mois / stockage dans un endroit frais et sec, 5°C à 25°C |
Résistance à l'humidité | Non |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!