Ruban d'emballage PP
Ruban d'emballage PP
RUBAN EMBALLAGE-PP-HAVANE-50MMX66M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Résistance à la déchirure élevée
- Sans solvant
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Matériau support | Film PP |
Base adhésive | Acrylate |
Couleur | Marron |
Design | Lisse |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 66 m |
Épaisseur | 0,052 mm |
Allongement à la rupture | 120 % |
Résistance au pelage dynamique à 25 mm | 8 N |
Température de mise en œuvre min./max | 20 à 30 °C |
Résistance thermique min./max. | -10 à 100 °C |
Résistance aux UV | Oui |
Conditions de durée de stockage après production | 24 Mois / stockage dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil, 15 °C à 25 °C, dans le récipient d'origine hermétiquement fermé |
Résistance à l'humidité | Non |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!