Ruban d'emballage en papier
Ruban d'emballage en papier
FEUILLARD D'EMBALLAGE PAPIER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Elasticité renforcée
- Sans solvant
- Alternative écologique
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Usage universel pour fermer les emballages d'expédition légers et de poids moyen en carton, en carton-pâte et en carton ondulé
Matériau support | Papier |
Base adhésive | Caoutchouc synthétique |
Couleur | Marron |
Design | Etampé |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 50 m |
Épaisseur | 0,107 mm |
Allongement à la rupture | 8 % |
Résistance au pelage dynamique à 25 mm | 18.8 N |
Température de mise en œuvre min./max | 10 à 25 °C |
Résistance thermique min./max. | -30 à 70 °C |
Résistance aux UV | Non |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / à 20°C et 50% d'humidité |
Résistance à l'humidité | Non |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!