Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ruban d'emballage PVC

Ruban d'emballage PVC
FEUILLARD D'EMBALLAGE PVC

Art. N° 0985050
EAN 4011231916769

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Usage universel pour fermer les emballages d'expédition en carton, en carton-pâte et en carton ondulé. Pouvoir adhésif élevé. Protection contre l'humidité et les dommages.
  • Peut être déroulé sans bruit

  • Protège contre l'humidité et les dommages

  • Légèrement texturé

  • Haut niveau d'adhésion

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Usage universel pour fermer les emballages d'expédition en carton, en carton-pâte et en carton ondulé.

Matériau support

Film PVC

Base adhésive

Caoutchouc naturel

Couleur

Transparent

Design

Etampé

Largeur

50 mm

Longueur

66 m

Épaisseur

0,055 mm

Allongement à la rupture

70 %

Résistance au pelage dynamique à 25 mm

4.5 N

Température de mise en œuvre min./max

20 à 30 °C

Résistance thermique min./max.

-20 à 80 °C

Résistance aux UV

Non

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / à 20°C et 50% d'humidité

Résistance à l'humidité

Non

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Dévidoir de ruban demballage

DÉROULEUR POUR RUBAN ADHÉSIF 50MM- 2K

Usage universel pour tous les dévidoirs de ruban d'emballage disponibles dans le commerce pour des largeurs de ruban allant jusqu'à 50 mm. Avec cache de protection.