Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

LED-accuwerklamp Ergopower Mini 10 W

Accu led-werklamp Ergopower Mini 10 W
LGHT-BTR-LED-LIION-10W-1000LM-W.PLG

Art.-nr. 0981504118
EAN 4061975229410

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De kleine maar krachtige oplaadbare LED-werklamp is bestand tegen hoge blootstelling aan stof en water met beschermingsniveau IP67

SMD-LED-lichtbron


Goede thermische conditionering voor een consistente lichtopbrengst



Twee lichtmodi


1000 lm en 500 lm



Schakelstand


Volle lichtsterkte – zwak – uit



LED-oplaadindicator


4 LEDs aan de achterzijde geven de batterijstatus aan



Opladen


Via oplaadkabel met USB-C-aansluiting



Kan worden gebruikt met statief


Standaard aan achterzijde met M8-gat



Twee sterke magneten bij standaard


Extra installatiemethode



Accu-indicator

Opmerking
  • Li-ion: 3,7 V, 16,28 Wh, 4400 mAh

  • Wordt geleverd met een EU-stekker 5V, 1A-oplader en een USB-C-kabel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min. kleurweergave-index (Ra)

70

Min./max. lichtstroom

500 / 1000 lm

Kleurtemperatuur

6000 K

Min./max. brandtijd

3-6 h

Laadtijd

4.5 h

Slagvastheid

IK09

Beschermklasse IP

IP 67

Nominale spanning

5 V DC

Accu-/batterij capaciteit

4400 mAh

Accu/Batterijtype

Li-ion

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Vermogen

10 W

Min./max. bedrijfstemperatuur

-10 tot 40 °C

Breedte x hoogte x diepte

144 x 100 x 45 mm

Type stekker

C

Aantal LED's

1 st

Materiaal

Kunststof

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie