Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Inbouwschakelaar, rond

Inbouwschakelaar, rond

Art.-nr. 0976504240
EAN 4053479497709

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het schakelen van halogeen- of ledtransformators
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min. ingangsspanning

220 V AC

Max. ingangsspanning

240 V AC

Uitgangsspanning

240 V AC

Verbindingstype (primair)

Eurostekker

Aansluitingstype (secondair)

Eurostekker

Kabellengte (primair)

2000 mm

Kabellengte (secundair)

2000 mm

Aantal aansluitingen

1 st

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Wit

Hoogte

8 mm

Buitendiameter

75 mm

Installatiediameter

55 mm

Inbouwdiepte

12 mm

Minimale frequentie

50 Hz

Maximale frequentie

60 Hz

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie