Interrupteur encastré, rond
Interrupteur encastré, rond
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Tension d'entrée min. | 220 V/CA |
Tension d'entrée max. | 240 V/CA |
Tension de sortie | 240 V/CA |
Type de connexion (primaire) | Fiche européenne |
Type de connexion (secondaire) | Fiche européenne |
Longueur de câble (primaire) | 2000 mm |
Longueur de câble (longueur secondaire) | 2000 mm |
Nombre de connections | 1 PCS |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur de boîtier | Blanc |
Hauteur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Diamètre d'installation | 55 mm |
Profondeur d'installation | 12 mm |
Fréquence min. | 50 Hz |
Fréquence max. | 60 Hz |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |