IR-schakelaar LED, 24 V
IR-schakelaar LED, 24 V
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Regelsysteem | 0 - Niet van toepassing |
Montagesoort | Om in te freesen |
Ingangsspanning | 24 V DC |
Aantal sensoren | 1 st |
Uitgangsspanning | 24 V DC |
Uitgangsvermogen | 48 W |
Verbindingstype (primair) | Plug-in systeem LD2 |
Aansluitingstype (secondair) | Plug-in systeem LD2 |
Kabellengte (primair) | 2500 mm |
Kabellengte (secundair) | 2500 mm |
Aantal aansluitingen | 11 st |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Wit |
Lengte | 63 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Installatiediameter | 14.5 mm |
Inbouwdiepte | 63 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!