Interrupteur à capteur IR
Interrupteur IR LED, 24V
Art. N° 0976504235
EAN 4053479497693
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Caractéristiques
- Paramètres par défaut à la livraison : Le premier mouvement allume la lumière, le mouvement suivant éteint la lumière
- Réglable : La lumière s'allume lorsque la porte s'ouvre, puis s'éteint lorsque la porte se referme
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de montage | Pour encastrement |
Tension d'entrée | 24 V/DC |
Nombre de capteurs | 1 PCS |
Tension de sortie | 24 V/DC |
Puissance de sortie | 48 W |
Type de connexion (primaire) | Système enfichable LD2 |
Type de connexion (secondaire) | Système enfichable LD2 |
Longueur de câble (primaire) | 2500 mm |
Longueur de câble (longueur secondaire) | 2500 mm |
Nombre de connections | 11 PCS |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur de boîtier | Blanc |
Longueur | 63 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Diamètre d'installation | 14,5 mm |
Profondeur d'installation | 63 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!