Détecteur de mouvement
Détecteur de mouvement LED, 24V
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Prêt à l'emploi, plusieurs options disponibles
Pour toutes les nouvelles installations ou les extensions de systèmes existants.
Temps de fonctionnement réglable de 10 secondes à 3 minutes
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Système de contrôle | 0 - sans objet |
Type de montage | Pour encastrement |
Tension d'entrée | 24 V/DC |
Nombre de capteurs | 1 PCS |
Tension de sortie | 24 V/DC |
Puissance de sortie | 48 W |
Type de connexion (primaire) | Système enfichable LD2 |
Type de connexion (secondaire) | Système enfichable LD2 |
Longueur de câble (primaire) | 200 mm |
Longueur de câble (longueur secondaire) | 200 mm |
Nombre de connections | 11 PCS |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur de boîtier | Blanc |
Longueur | 70 mm |
Largeur | 40 mm |
Hauteur | 19 mm |
Diamètre d'installation | 20 mm |
Profondeur d'installation | 16 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!