Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Draadloze dimregelaar Voor 24V ledlampen

Draadloze dimregelaar, 24 V

Art.-nr. 0976504212
EAN 4053479497594

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Draadloze dimregeling met of zonder afstandsbediening, met de volgende functies

  • Licht in- en uitschakelen via de afstandsbediening

  • Continu dimmen via de afstandsbediening

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Regelsysteem

Zonder afstandsbediening

Ingangsspanning

24 V DC

Uitgangsspanning

24 V DC

Uitgangsvermogen

80 W

Verbindingstype (primair)

Plug-in systeem LD2

Aansluitingstype (secondair)

Plug-in systeem LD2

Kabellengte (primair)

100 mm

Kabellengte (secundair)

100 mm

Aantal aansluitingen

12 st

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Wit

Lengte

78 mm

Breedte

40 mm

Hoogte

16 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Ledtransformator 24-V LED-T-24-1 Voor 24V ledlampen

TRAFO-LED-T-24-1-24V-6W-L100XB45XH11

x 1 st
Elektronische veiligheidstransformator

TRAFO-LED-6COMPT-LD2-5W-24V-DC

Voor 24 V ledlampen