Contrôleur de variation d'intensité à distance
Contrôleur variation intensité à distance, 24V
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Prêt à l'emploi, plusieurs options disponibles
Pour toutes les nouvelles installations ou les extensions de systèmes existants.
Télécommande pour variation d'intensité et commutation
Portée : env. 15 m
Permet d'actionner n'importe quel nombre de contrôleurs sans fil
avec une seule télécommande
Fonction de mémorisation
Le précédent réglage du variateur est rétabli après une panne de courant.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Système de contrôle | Sans commande radio |
Tension d'entrée | 24 V/DC |
Tension de sortie | 24 V/DC |
Puissance de sortie | 80 W |
Type de connexion (primaire) | Système enfichable LD2 |
Type de connexion (secondaire) | Système enfichable LD2 |
Longueur de câble (primaire) | 100 mm |
Longueur de câble (longueur secondaire) | 100 mm |
Nombre de connections | 12 PCS |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur de boîtier | Blanc |
Longueur | 78 mm |
Largeur | 40 mm |
Hauteur | 16 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!