Draadloze dimregelaar Voor 24V ledlampen
Draadloze dimregelaar, 24 V
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Draadloze dimregeling met of zonder afstandsbediening, met de volgende functies
- Licht in- en uitschakelen via de afstandsbediening
- Continu dimmen via de afstandsbediening
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Regelsysteem | Met afstandsbediening installatie |
Montagesoort | Om in te freesen |
Ingangsspanning | 24 V DC |
Uitgangsspanning | 24 V DC |
Uitgangsvermogen | 80 W |
Verbindingstype (primair) | Plug-in systeem LD2 |
Aansluitingstype (secondair) | Plug-in systeem LD2 |
Kabellengte (primair) | 100 mm |
Kabellengte (secundair) | 100 mm |
Aantal aansluitingen | 12 st |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Wit |
Lengte | 78 mm |
Breedte | 40 mm |
Hoogte | 16 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Installatiediameter | 35 mm |
Inbouwdiepte | 12 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!