Clés à douille de 1/2 pouce et 1/4 pouce Assortiment de 59 pièces
Coffret douilles + cliquets, ét. pouss. 1/4 + 1/2
COFFRET CLIQUET 1/4-1/2 ETANCHE59P
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Très grand assortiment de 59 pièces dans une boîte en métal robuste
- Cet assortiment comprend des équipements de base sophistiqués et complets pour les applications en atelier et une utilisation mobile
- La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède un insert en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage
- Les outils précieux restent bien en place pendant le transport
- Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil
Clés à douille et embouts assortis pour presque toutes les vis
- L'assortiment 1/4 pouce comprend 12 clés à douille avec surplats de 4 à 14 mm, deux rallonges, une rallonge coudée ainsi qu'un adaptateur avec mandrin à changement rapide pour les 15 embouts et un adaptateur flexible
- L'assortiment 1/2 pouce comprend 19 clés à douille avec surplats de 10 à 32 mm, deux rallonges et une rallonge coudée
- Les 15 embouts courts conviennent à la plupart des types de vis : PH, fendue, six pans mâle (Allen) et TX
- Cela signifie que presque tous les raccords à vis sont possibles
Raccords à vis puissants et efficaces avec des outils de 1/4 pouce et 1/2 pouce
- Les rallonges rigides (disponibles en deux versions) assurent un transfert direct de la force et permettent des mouvements angulaires jusqu'à 8°
- Les cardans sont freinés et maintiennent l'angle dans la position spécifiée
Cliquet avec protection contre la poussière pour le travail dans des conditions difficiles, récompensé par le Red Dot Design Award
- Les cliquets élancés présentent une tête décalée pour plus de dégagement
- Le mécanisme, doté de 72 dents, dispose de deux types de protections contre la poussière (type de protection IP 5X) et ne nécessite aucun entretien grâce à une lubrification continue
- L'empreinte quatre pans mâle est particulièrement robuste et solide
- Les cliquets sont dotés d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr
- La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis
- Le levier d'inversion ergonomique permet de basculer facilement entre la rotation horaire et la rotation anti-horaire. Il est également possible d'appuyer sur la tête du cliquet lors du serrage sans changer accidentellement de direction
- Utilisation particulièrement puissante à une seule main possible
Tournevis robuste
- Le tournevis pratique de 1/4 pouce est doté d'une lame de pleine longueur et d’une poignée ergonomique en plastique.
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Les surfaces sont chromées et polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- La durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 59 PCS |
Largeur x hauteur x profondeur | 350 x 55 x 260 mm |
BIT TX C 6,3 (1/4)
TX BIT 1/4 INCH L26MM TX 20
TX BITS 1/4 L26MM TX 25
BIT TX C 6,3 (1/4)
TX BITS 1/4 INCH L26MM TX 30
CLIQUET ETANCHE A LA POUSSIERE 1/2
ZEBRACLIQUET ETANCHE A LA POUSSIERE 1/4
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 10MM
ZEBRADOUILLE 6 PANS - 1/2 POWERDRIV 11MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 12MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 13MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 14MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 15MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 16MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 17MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 18MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 19MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 20MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 21MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 22MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 24MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 26MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 27MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 28MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 30MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 32MM
ZEBRAFMINRT-(F.096509059)-345X255X50MM
ZEBRAConditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Prix par unité d’emballagesi l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.